WILKERSON Pneumatiskt manövrerade dräneringsventiler

Automatiska avloppsventiler av aluminium / zink används för att automatiskt reglera flödet av föroreningar från filtren. Kompatibel med 1/2 och 3/8-tums NPT-rör och kan bära vätsketryck upp till 200 psi

Filter

WILKERSON -

Automatiska dräneringsventiler

StilModellÖvergripande djupÖvergripande Dia.Totala höjdenTotal breddPris (ex moms)
AXB3-04-M00B3"3"7"3 1 / 16 "2 567 SEK
BX01-04-M004.75 "4.75 "8.5 "4.75 "5 118 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?