Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON X01-04-M00 Auto dräneringsventil 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBU 5Z620

WILKERSON X01-04-M00 Auto Dräneringsventil 1/2 Npt 200 Psi

Finns i lager
Artikel: AE7LBU Modell: X01-04-M00Korsreferens: 5Z620
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
5 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dräneringsventil
Body Materialzink
Skålkapacitet1 qt.
Max. Tryck200 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC20 psi
Driftstemp. Räckvidd32 till 150 grader F
Övergripande djup4.75 "
Övergripande Dia.4.75 "
Totala höjden8.5 "
Total bredd4.75 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dräneringsutlopp Dia. (1/8 ")
    • Dräneringshastighet @ 100 PSI (150 gpm)

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupÖvergripande Dia.Totala höjdenTotal breddPris
WILKERSON XB3-04-M00B Auto dräneringsventil 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617 XB3-04-M00B3"3"7"3 1 / 16 "2 567 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON X01-04-M00 Auto Dräneringsventil 1/2 Npt 200 Psi
5 118 kr /enhet