Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON XB3-04-M00B Auto dräneringsventil 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617

WILKERSON XB3-04-M00B Auto dräneringsventil 1/2 Npt 200 Psi

Finns i lager
Artikel: AE7LBT Modell: XB3-04-M00BKorsreferens: 5Z617
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
2 567 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dräneringsventil
Body Materialzink
Skålkapacitet5 oz.
Max. Tryck200 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC20 psi
Driftstemp. Räckvidd32 till 150 grader F
Övergripande djup3"
Övergripande Dia.3"
Totala höjden7"
Total bredd3 1 / 16 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dräneringsutlopp Dia. (1/8 ")
    • Dräneringshastighet @ 100 PSI (80 gpm)

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupÖvergripande Dia.Totala höjdenTotal breddPris
WILKERSON X01-04-M00 Auto dräneringsventil 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBU 5Z620 X01-04-M004.75 "4.75 "8.5 "4.75 "5 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON XB3-04-M00B Auto dräneringsventil 1/2 Npt 200 Psi
2 567 kr /enhet