COOPER ATKINS Ficktermometrar

IPX7 vattentäta termometrar designade för att klara den hårdaste industrimiljön. Kom med en termistorsensor, placerad i Reduced Tip, för att ge exakta avläsningar och en snabb svarstid - mindre än 6 sekunder. Finns med spindellängder från 2.75 - 4.6 tum

Filter

COOPER ATKINS -

Digitala ficktermometrar

StilModellNoggrannhetCase MaterialVisaUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
ADPP800WG+/- 1 grader F-Display0.1 grader4"-40 till 450 grader F753 SEK
BDPP400W+/- 2 grader F Från 14 grader till 212 grader F, +/- 3 grader C Från -10 grader till 100 grader CABS plast3 siffror LCD0.1 grader till 1.0 grader F, 0.1 grader C2.75 "-40 till 392 grader F508 SEK
CDFP450W+/- 2 grader F eller +/- 1 grader CPlast4 siffror LCD0.1 grader4.625 "-40 till 450 grader F755 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?