Bärbara lufttankar

Filter

SPEEDAIRE -

Okodade lufttankar

Speedaire lufttankar är konstruerade för att lagra tryckluft för att ge luft till utrustning och verktyg för tillfället. Dessa bärbara tankar kan bekvämt flyttas där det behövs, utan den extra vikten av kompressorn. Välj från en rad av dessa lufttankar, tillgängliga i längderna 16 och 25.25 tum.

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A2TWC48"16 "16 "3 642 SEK
B2TWC18.75 "25.25 "8.25 "3 292 SEK
OASIS -

Tankpaket

StilModellPris (ex moms)
AAP-B8 868 SEK
RFQ
BAP-C4 229 SEK
RFQ
CAP-D3 351 SEK
RFQ
DAP-A13 311 SEK
RFQ
SPEEDAIRE -

Lufttankar

StilModellKapacitetDiameterFinishHöjdLängdHamnarArbetstryckPris (ex moms)
A52YM08--Grön pulverlackerad18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT13510 553 SEK
B2TWC3--Grön Metallic16.5 "29.5 "2140 PSI4 985 SEK
C6CJL4-------137 942 SEK
D5Z364-------20 721 SEK
C6CJL3-------47 032 SEK
E5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi11 671 SEK
E5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi18 738 SEK
F1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi17 115 SEK
G4KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi26 857 SEK
RFQ
VELVAC -

Lufttankar

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A03510712.5 "31.75 "568688 "5 084 SEK
B03510813 "31.5 "568689 "5 026 SEK
VELVAC -

Lufttankstål

StilModellHöjdLängdHamnarBreddPris (ex moms)
A0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"4 305 SEK
B0351028.25 "34 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "4 206 SEK
C0351059.5 "29.5 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568600 "3 438 SEK
D03510913 "31.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568689 "5 619 SEK
VELVAC -

Lufttank svart pulverlack

StilModellHöjdLängdHamnarBreddPris (ex moms)
A0351038.25 "34 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "4 149 SEK
B0351049.75 "30 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "3 138 SEK
C03510610 "29.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "3 935 SEK
SPEEDAIRE -

Gasmotor luftkompressortankar

StilModellHöjdHPLängdBreddArbetstryckPris (ex moms)
A1VW3818 "5.533 "15 "150 psi12 496 SEK
B1VW3923 "1339 3 / 8 "18 "200 psi21 081 SEK
SPEEDAIRE -

Bär tankluft 5 gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
2TWC2AC3JGB1 703 SEK
SPEEDAIRE -

Lufttank bärbar 11 G 12 tum diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
3EUJ9AC8YLJ3 046 SEK
SPEEDAIRE -

Tankluft 20 G

ModellArtikelPris (ex moms)
3Z409AD3FZE10 559 SEK
SPEEDAIRE -

Tank Asme 20 Gal

ModellArtikelPris (ex moms)
4TK10AD9LWJ10 710 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?