SPEEDAIRE 5Z359 Tankluft 30 G 200 Psi | AE7KYC

SPEEDAIRE 5Z359 Tank Air 30 G 200 Psi

Finns i lager
Artikel: AE7KYC Modell: 5Z359

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttank
Kapacitet30 gal.
Diameter16 "
Höjd21.7 "
Längd41.1 "
MaterialStål
Tank typHorisontell
TypStationär
Arbetstryck200 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.15
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)114.05
Fartygets bredd (cm)54.1
HS-kod7311000090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Basplatta för NEMA-ram (56, 56H, 56HZ)
    • Max. Rekommenderad Pump Sz. (HP) (5/1, 2/2)
    • Skal (in.) (31.5)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterFinishHöjdLängdHamnarArbetstryckPris
SPEEDAIRE 1YAC4 Lufttank stationär 200 psi 80 gallon vertikal | AB4HDN 1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi17 115 kr
SPEEDAIRE 2TWC3 Bärbar lufttank 13 gallon | AC3JGC 2TWC3--Grön Metallic16.5 "29.5 "2140 PSI4 985 kr
SPEEDAIRE 4KP88 Tankluft 120 G 200 Psi | AD8KAV 4KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi26 857 kr
RFQ
SPEEDAIRE 5Z360 Tankluft 60 Gallon 200 Psi | AE7KYD 5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi18 738 kr
SPEEDAIRE 52YM08 Lufttank i stål, grön pulverlackerad | CD2FQV 52YM08--Grön pulverlackerad18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT13510 553 kr
SPEEDAIRE 6CJL3 Lufttank, 240 Gal Tankkapacitet, 200 PSI | CU4BJQ 6CJL3-------43 182 kr
SPEEDAIRE 6CJL4 lufttank, 400 gal tankkapacitet, 200 PSI | CU4BJR 6CJL4-------126 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5Z359 Tank Air 30 G 200 Psi
11 671 kr /enhet