SPEEDAIRE Bärbara lufttankar

Filter

SPEEDAIRE -

Gasmotor luftkompressortankar

StilModellHöjdHPLängdBreddArbetstryckPris (ex moms)
A1VW3818 "5.533 "15 "150 psi12 496 SEK
B1VW3923 "1339 3 / 8 "18 "200 psi21 081 SEK
SPEEDAIRE -

Okodade lufttankar

Speedaire lufttankar är konstruerade för att lagra tryckluft för att ge luft till utrustning och verktyg för tillfället. Dessa bärbara tankar kan bekvämt flyttas där det behövs, utan den extra vikten av kompressorn. Välj från en rad av dessa lufttankar, tillgängliga i längderna 16 och 25.25 tum.

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A2TWC48"16 "16 "3 642 SEK
B2TWC18.75 "25.25 "8.25 "3 292 SEK
SPEEDAIRE -

Lufttankar

StilModellKapacitetDiameterFinishHöjdLängdHamnarArbetstryckPris (ex moms)
A2TWC3--Grön Metallic16.5 "29.5 "2140 PSI4 985 SEK
B52YM08--Grön pulverlackerad18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT13510 553 SEK
C6CJL3-------43 182 SEK
D5Z364-------20 721 SEK
C6CJL4-------126 649 SEK
E5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi11 671 SEK
E5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi18 738 SEK
F1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi17 115 SEK
G4KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi26 857 SEK
RFQ
SPEEDAIRE -

Tank Asme 20 Gal

ModellArtikelPris (ex moms)
4TK10AD9LWJ10 710 SEK
SPEEDAIRE -

Bär tankluft 5 gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
2TWC2AC3JGB1 703 SEK
SPEEDAIRE -

Tankluft 20 G

ModellArtikelPris (ex moms)
3Z409AD3FZE10 559 SEK
SPEEDAIRE -

Lufttank bärbar 11 G 12 tum diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
3EUJ9AC8YLJ3 046 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?