DAYTON Bärbara gasvärmare

Filter

DAYTON -

Tank Top bärbar gasvärmare

Daytons bärbara gastank-top strålvärmare monteras bekvämt på standard DOT 20-lb LP-cylindrar för att cirkulera värme i garage, kalla byggnader och arbetsplatser. De producerar strålningsvärme för att värma föremål och människor istället för att värma luften. Dessa värmare kan bekvämt flyttas från en plats till en annan och vevas upp med gasol. Välj från ett brett utbud av dessa bärbara gastank-top strålvärmare, tillgängliga i 6.5 och 7 tums längder.

StilModellBtuH-utgångHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A5RCCC015,00011.5 "7"8.38 "2 018 SEK
B5RCCC130,00015.5 "6.5 "11.5 "2 627 SEK
DAYTON -

Konvektion bärbar gasvärmare

Daytons bärbara gasvärmare med konvektion använder konvektionsvärme för att generera strömmar som används för att värma och cirkulera luften. Dessa gasvärmare används idealiskt på byggarbetsplatser och är placerade i mitten av ett litet utrymme för att ge 360 ​​graders tilläggsvärme. De kan bekvämt transporteras till ett område där extra värme krävs och placeras på golvet. Välj från ett brett utbud av dessa bärbara gasvärmare, tillgängliga i 11-11/16 och 15.875 XNUMX tums bredd.

StilModellBtuH-utgångHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A6BY7115,000 till 25,00012.875 "11 11 / 16 "11 11 / 16 "2 685 SEK
B6BY7350,000 till 80,00026.25 "15.875 "15.88 "2 744 SEK
C6BY7450,000/200,00026 7 / 32 "15.875 "15.88 "2 988 SEK
DAYTON -

Torpedo bärbar gasvärmare

Daytons propangasvärmare är designade för att värma upp ventilerade utrymmen som byggarbetsplatser och arbetsplatser. De har en öppen låga som direkt värmer upp luften till varma utrymmen. Dessa pulverlackerade bärbara värmare kan bekvämt flyttas överallt där värme krävs och ger även en justerbar värmevinkel. Välj från en rad av dessa torpedvärmare, tillgängliga i 300, 400, 435 och 1800 CFM luftflödesvarianter.

StilModellLuftflödeFörstärkare ACBtuH-utgångGas typHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A3VE591,800 cfm0.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "18 437 SEK
B3VE54300 cfm0.6530,000 till 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "4 228 SEK
C3VE55300 cfm0.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "3 174 SEK
D3VE57400 cfm0.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "7 099 SEK
E3VE56435 cfm0.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "14 298 SEK
F3VE58435 cfm0.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "7 990 SEK
DAYTON -

Bärbara gasstrålar, naturgas

Daytons bärbara gasstrålarvärmare ger extra värme i områden med begränsat utrymme. De har ett hölje av rostfritt stål för att minska oxidationsreaktioner på utsatta ytor. Dessa naturgasbränslevärmare har bränsleavstängningsanordningar för att förhindra att de välter, lågtrycksregulatorer för att hantera tryckflödet trots fluktuationer och säkerhetsbrytare för på/av-funktioner. Välj från ett brett utbud av dessa värmare, tillgängliga i höjderna 29-13/16 och 44-5/16 tum.

StilModellBtuH-utgångHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A1WVL850/70/100,00029 13 / 16 "16 5 / 16 "16 5 / 16 "5 397 SEK
B6BY72250,00044 5 / 16 "14 11 / 16 "14 11 / 16 "9 389 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?