DAYTON Torpedo bärbar gasvärmare


Dayton Torpedo bärbara gasvärmare är kompakta och mångsidiga värmeenheter som drivs av propan eller naturgas. Dessa värmare används på byggarbetsplatser, verkstäder, garage eller lager, där tillfällig eller kompletterande uppvärmning behövs.

Filter
hz: 60 , NEMA Plug Configuration: 5-15P , Spänning: 120
StilModellLuftflödeFörstärkare ACBtuH-utgångGas typHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
3VE59
1,800 cfm0.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "18 437 SEK
B
3VE54
300 cfm0.6530,000 till 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "4 228 SEK
C
3VE55
300 cfm0.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "3 174 SEK
D
3VE57
400 cfm0.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "7 099 SEK
E
3VE58
435 cfm0.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "7 650 SEK
F
3VE56
435 cfm0.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "12 973 SEK

Torpedo bärbar gasvärmare

Daytons propangasvärmare är designade för att värma upp ventilerade utrymmen som byggarbetsplatser och arbetsplatser. De har en öppen låga som direkt värmer upp luften till varma utrymmen. Dessa pulverlackerade bärbara värmare kan bekvämt flyttas överallt där värme krävs och ger även en justerbar värmevinkel. Välj från en rad av dessa torpedvärmare, tillgängliga i 300, 400, 435 och 1800 CFM luftflödesvarianter.

Arbetsmekanism

  • Direkteldade gasvärmare fungerar genom att direkt bränna ett bränsle, vanligtvis naturgas eller propan, för att generera värme. Förbränningsprocessen sker inuti värmarens förbränningskammare, där en brännarenhet är placerad. Brännaren släpper ut bränslet i kammaren och den blandas med luft i rätt proportion för effektiv förbränning. Bränsle-luftblandningen antänds sedan av en tändkälla, såsom en pilotlampa eller en elektronisk tändare. När bränslet förbränns produceras värme och överförs direkt till den omgivande luften, som sedan cirkuleras av en fläkt eller fläkt. Denna uppvärmda luft distribueras till önskat utrymme genom ventiler eller kanalsystem, vilket ger omedelbar och effektiv uppvärmning.

Funktioner

  • Dayton torped portabla gasvärmare har stålkonstruktion med pulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • De erbjuder en automatisk säkerhetsavstängning och manuell återställning av termiskt överhettningsskydd för ökad användarsäkerhet.
  • Dessa Dayton-propanvärmare har enhands piezotändning som gör att användare kan tända värmaren med bara en hand, utan behov av externa tändverktyg.
  • De ger direkt gnisttändning för felsäker start och har en 5-15P NEMA-kontakt för enkel installation.

Standarder och godkännanden

  • cCSAus

Vanliga frågor

Vad är värmekapaciteten för dessa gasvärmare?

Dayton torpedgasvärmare har värmekapaciteter från 40000 till 300000 BTUh.

Hur ska jag underhålla och förvara en torped bärbar gasvärmare?

  • Rengör eller byt ut luftfilter med jämna mellanrum för att upprätthålla korrekt luftflöde och förhindra att damm ansamlas.
  • Kontrollera regelbundet gasanslutningarna för läckor eller skador och dra åt eller reparera vid behov.
  • Inspektera värmarens övergripande skick, inklusive brännaren, tändsystemet och kontrollerna, för tecken på slitage, korrosion eller funktionsfel.
  • Förvara värmaren i en ren och torr miljö för att förhindra fuktskador och korrosion.
  • Håll värmaren borta från brandfarliga material, såsom bensin eller lösningsmedel, för att undvika brandrisker.

Vad är det maximala luftflödet för dessa Dayton-torpedportabla gasvärmare?

De erbjuder luftflöden på upp till 1800 cfm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?