DAYTON 3VE56 Bärbar gasvärmare Ng 150000 Btuh | AG6QDT

DAYTON 3VE56 Bärbar Gasvärmare Ng 150000 Btuh

Finns i lager
Artikel: AG6QDT Modell: 3VE56

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorpedo bärbar gasvärmare
Luftflöde435 cfm
Förstärkare AC0.7
BtuH-utgång150,000
Inbyggd termostatJa
Bränslehastighet146 cu. ft. lb./tim.
Gas typNG
Värmeområde3500 kvadratfot
Höjd15.5 "
Hz60
Längd25 9 / 16 "
Min. CylinderstorlekIngen
NEMA Plug-konfiguration5-15P
SäkerhetsfunktionerEnhet för avstängning av bränsle, skydd mot överhettning
Spänning120
Bredd9.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod7322900015

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeFörstärkare ACBtuH-utgångGas typHöjdLängdBreddPris
DAYTON 3VE57 Bärbar gasvärmare Lp 70000/125000 Btuh | AD2WHM 3VE57400 cfm0.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "7 099 kr
DAYTON 3VE59 bärbar gasvärmare Lp 300000 Btuh | AD2WHN 3VE591,800 cfm0.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "18 437 kr
DAYTON 3VE54 Bärbar gasvärmare Lp 30000/60000 Btuh | AG6QDQ 3VE54300 cfm0.6530,000 till 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "4 228 kr
DAYTON 3VE55 bärbar gasvärmare Lp 40000 Btuh | AG6QDR 3VE55300 cfm0.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "3 174 kr
DAYTON 3VE58 Bärbar gasvärmare Lp 120000 / 150000btuh | AG6QDU 3VE58435 cfm0.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "7 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3VE56 Bärbar Gasvärmare Ng 150000 Btuh
12 973 kr /enhet