DAYTON Konvektion bärbar gasvärmare


Daytons bärbara gasvärmare med konvektion används på byggarbetsplatser, jordbruksbyggnader och lager för att ge 360 ​​graders uppvärmning genom konvektion.

Filter
Gas typ: LP , Hz: 60
StilModellBtuH-utgångHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
6BY71
15,000 till 25,00012.875 "11 11 / 16 "11 11 / 16 "2 533 SEK
B
6BY73
50,000 till 80,00026.25 "15.875 "15.88 "2 744 SEK
C
6BY74
50,000/200,00026 7 / 32 "15.875 "15.88 "2 988 SEK

Konvektion bärbar gasvärmare

Daytons bärbara gasvärmare med konvektion använder konvektionsvärme för att generera strömmar som används för att värma och cirkulera luften. Dessa gasvärmare används idealiskt på byggarbetsplatser och är placerade i mitten av ett litet utrymme för att ge 360 ​​graders tilläggsvärme. De kan bekvämt transporteras till ett område där extra värme krävs och placeras på golvet. Välj från ett brett utbud av dessa bärbara gasvärmare, tillgängliga i 11-11/16 och 15.875 XNUMX tums bredd.

Funktioner

  • De har stålkonstruktion med galvaniserad finish för strukturell styvhet och motstånd mot korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa gaskonvektionsvärmare har makalös piezotändare för snabb och enkel tändning av värmaren utan behov av en separat tändare eller tändsticka.
  • De kan värma upp utrymmen med ytor från 600 till 4700 kvm.
  • Dessa bärbara konvektionsgasvärmare är utrustade med en regulator för kontrollerat gasflöde.

Standarder och godkännanden

  • CSA

Vanliga frågor

Vilket bränsle används i Daytons bärbara gasvärmare med konvektion?

Propan.

Var ska dessa konvektionsvärmare monteras?

De ska monteras i golvnivå längs en yttervägg och under fönster.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?