GENERAC Bärbara generatorer

Diesel- / bensindrivna bärbara generatorer i XC-, GP-, XD- och iQ2000-serien som används för att leverera kontinuerlig drift till lampor, kylskåp, sumppumpar, värmare och fönsterluftkonditioneringar under strömavbrott

Filter

GENERAC -

Bärbara generatorer

Generac bärbara generatorer är utformade för att ge kritisk strömkälla vid strömavbrott. Dessa generatorer levereras med en OHV / OHVI-motor som innehåller fulltryckssmörjning och ett motoroljefilter som spinner på i bilen för att automatiskt skydda motorn från skador. De har också en timmätare med en inbyggd återställningsfunktion för att varna om schemalagda underhållstjänster och spåra underhållsintervall. Dessa generatorer är utrustade med en bränsletank med stor kapacitet och en bränslemätare för att ge längre körtider. Välj från ett brett utbud av dessa bärbara generatorer tillgängliga i elektriska och rekylstartmodeller Raptor Supplies.

StilModellStarttypAmpsCARB-överensstämmandeSpänningGarantiWattBreddMotormärkePris (ex moms)
A5734elektriska125.0/62.5Nej120/2402 år Begränsad-31 "Generac OHVI60 453 SEK
B5735elektriska145.8/72.9Nej120/2402 år Begränsad-31 "Generac OHVI62 976 SEK
C6864Elektrisk / rekyl41.7/20.8Ja120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar75 394 SEK
D7676Elektrisk / rekyl66.6 / 33.3AJa120 / 240V AC-8000W27 "-21 802 SEK
RFQ
E5939Rekyl45.8/22.9Nej120/2402 år Begränsad bostad, 1 år. Kommersiell-27 "Generac11 916 SEK
F7117Rekyl14AJa120V AC3 månaders reklam1700W11 7 / 32 "-8 868 SEK
RFQ
G7683Rekyl54.2 / 27.1AJa120 / 240V AC-6500W27 "-19 938 SEK
RFQ
GENERAC -

Bärbar invertergenerator, bensin, 2, 500 W, 3, 300 W, 120V AC, 20.83, rekyl, 4.5 timmar

ModellArtikelPris (ex moms)
7154CP6KNQ17 199 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?