GENERAC 5734 Bärbar generator Nominell Watt15000 992cc | AD7NVB 4FPU2

GENERAC 5734 Bärbar Generator Nominell Watt15000 992cc

Finns i lager
Artikel: AD7NVB Modell: 5734Korsreferens: 4FPU2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar generator
Luftrenare typStandard
Amps125.0/62.5
Förstärkare @ 120 / 240V125/62.5
CARB-överensstämmandeNej
CylindermaterialGjutjärn
Motorgeneratorborstlösa
MotormärkeGenerac OHVI
Motorstorlek992cc
Bränsletankens kapacitet16 gal.
BränsletypBensin
Full strömbrytareJa
Höjd39.5 "
Längd48.5 "
Stäng av låg oljaJa
Ombud(1) 5-20R 120V, (2) 5-20R 120 V GFCI, (2) L5-30R 120V TwistLock, (1) L14-30R 125/250V TwistLock, (1) 14-50R 125/250V, (1 ) 12 VDC/10A
Betygsatt Watts15000
Körtid @ 1/2 belastning10 timmar / tank
Körtid vid full belastning5 timmar / tank
Starttypelektriska
Surge Watts22500
Spänning120/240
Garanti2 år Begränsad
Bredd31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 189.6
Fartygets höjd (cm)90.17
Fartygets längd (cm)125.1
Fartygets bredd (cm)59.06
HS-kod8502200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Strömbrytare (Ja)
    • Run Time Hour Meter (Ja)
    • Hjulsats ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStarttypAmpsCARB-överensstämmandeSpänningGarantiWattBreddMotormärkePris
GENERAC 5735 Bärbar generator Nominell Watt17500 992cc | AD7NVC 4FPU3 5735elektriska145.8/72.9Nej120/2402 år Begränsad-31 "Generac OHVI62 976 kr
GENERAC 5939 Bärbar generator Nominell watt5500 389cc | AE8TBN 6FDK7 5939Rekyl45.8/22.9Nej120/2402 år Begränsad bostad, 1 år. Kommersiell-27 "Generac11 916 kr
GENERAC 6864 Bärbar generator 5500W 435cc | AH9BUY 39FY95 6864Elektrisk / rekyl41.7/20.8Ja120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar75 394 kr
GENERAC 7117 bärbar generator, inverterteknik, bensinbränsle, 1700W | CH6LDJ 599D42 7117Rekyl14AJa120V AC3 månaders reklam1700W11 7 / 32 "-8 868 kr
RFQ
GENERAC 7676 bärbar generator, bensinbränsle, 8000W | CH6MRC 493T16 7676Elektrisk / rekyl66.6 / 33.3AJa120 / 240V AC-8000W27 "-21 802 kr
RFQ
GENERAC 7683 Bärbar Generator, Konventionell Teknik, Bensinbränsle, 6500W | CH6MRD 493T13 7683Rekyl54.2 / 27.1AJa120 / 240V AC-6500W27 "-19 938 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAC 5734 Bärbar Generator Nominell Watt15000 992cc
60 453 kr /enhet