GENERAC 7683 Bärbar Generator, Konventionell Teknik, Bensinbränsle, 6500W | CH6MRD 493T13

GENERAC 7683 Bärbar Generator, Konventionell Teknik, Bensinbränsle, 6500W

Finns i lager
Artikel: CH6MRD Modell: 7683Korsreferens: 493T13

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 615 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar generator
Luftrenare typPapper
Amps54.2 / 27.1A
CARB-överensstämmandeJa
CylindermaterialGjutjärn
MotorgeneratorBorsta
Förskjutning av motor389 cc
Bränsletankens kapacitet7 gal.
BränsletypBensin
Full strömbrytareJa
Höjd26 1 / 2 "
Längd27 3 / 16 "
StarttypRekyl
Surge Watts8125W
Spänning120 / 240V AC
Watt6500W
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 87.75
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellStarttypAmpsCARB-överensstämmandeSpänningGarantiWattBreddMotormärkePris
GENERAC 5734 Bärbar generator Nominell Watt15000 992cc | AD7NVB 4FPU2 5734elektriska125.0/62.5Nej120/2402 år Begränsad-31 "Generac OHVI60 453 kr
GENERAC 5735 Bärbar generator Nominell Watt17500 992cc | AD7NVC 4FPU3 5735elektriska145.8/72.9Nej120/2402 år Begränsad-31 "Generac OHVI62 976 kr
GENERAC 5939 Bärbar generator Nominell watt5500 389cc | AE8TBN 6FDK7 5939Rekyl45.8/22.9Nej120/2402 år Begränsad bostad, 1 år. Kommersiell-27 "Generac12 229 kr
GENERAC 6864 Bärbar generator 5500W 435cc | AH9BUY 39FY95 6864Elektrisk / rekyl41.7/20.8Ja120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar75 394 kr
GENERAC 7117 bärbar generator, inverterteknik, bensinbränsle, 1700W | CH6LDJ 599D42 7117Rekyl14AJa120V AC3 månaders reklam1700W11 7 / 32 "-8 868 kr
RFQ
GENERAC 7676 bärbar generator, bensinbränsle, 8000W | CH6MRC 493T16 7676Elektrisk / rekyl66.6 / 33.3AJa120 / 240V AC-8000W27 "-23 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAC 7683 Bärbar Generator, Konventionell Teknik, Bensinbränsle, 6500W
19 615 kr /enhet