Bärbara verktygslådor och kistor

Filter

STANLEY -

Verktygslåda

StilModellMaterialFärgHandtag DesignÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddLagringskapacitetHjuldiameterPris (ex moms)
A037025HStrukturskum med hög densitetRedStor, utdragbar, bred, stål37.5 "23.25 "22.187 "50 gal.-2 651 SEK
B029025RpolypropylenSvartUtdragbart stålhandtag18.625 "19.125 "29.875 "24 gal.5.5 "2 023 SEK
C033026RpolypropylenSvartTeleskopiskt stål11.75 "12.5 "20.375 "12 gal.7"1 359 SEK
DEWALT -

vERKTYGS~~POS=TRUNC

StilModellInsida djupInuti höjdenLadda betygÖvergripande djupTotala höjdenLagringskapacitetPris (ex moms)
ADWST0820311 "9"88 lb.13.25 "13.25 "8 gal.1 582 SEK
BDWST0820411.75 "13 "110 lb.14.375 "16 "11 gal.1 425 SEK
APPROVED VENDOR -

Bärbar verktygslådesats Svart / grå 3 st

ModellArtikelPris (ex moms)
24Y988AB8ABX507 SEK
PROTO -

Förvaringslåda i stål, 3-7 / 8 tum H x 19 W x 6-1 / 4 tum D, 874 cu. Tum, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
J5496RCD2KUX967 SEK
STANLEY -

Bärbar verktygslåda 17-29 / 32 x 8-3 / 4 x 12-7 / 64

ModellArtikelPris (ex moms)
FMST18001AH3GQE930 SEK
DEWALT -

Bärbar stapelbar verktygslåda 13 x 4-1 / 2 x 5

ModellArtikelPris (ex moms)
DWST17803AH2GRB1 022 SEK
DEWALT -

Rullande verktygslåda, 17 tum x 17 1/8 tum x 39 tum storlek, 24 tums handtag

ModellArtikelPris (ex moms)
DWST17820CH6NZY2 189 SEK
STANLEY -

Verktygslåda, 23 1/2 tum bredd, 11 3/8 tum djup, 10 7/8 tum höjd, hänglåsbar

ModellArtikelPris (ex moms)
024013SCN2TLZ545 SEK
FERVI -

Verktygslåda, 6 lådor, 660 x 322 x 380 mm Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
C900/ACJ4LBN3 250 SEK
Se detaljer
Cementex USA -

Rullande verktygslåda, med lådor

ModellArtikelPris (ex moms)
ST-RTCCJ4HLP36 164 SEK
Se detaljer
12

Bärbara verktygslådor och kistor

Verktygslådor är utformade för förvaring och transport av verktyg och liten utrustning. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Contico, Dewalt, Facom, Flambeau, Kennedy, Knaack, Montezuma, Proto, Stanley, Valley Craft, Westward & Wright Verktygslådor och kistor. Utvalda 18-gauge stålmodeller har förkromade spärrar och handtag med pulverlackerad finish för att säkerställa fullständig nötningsbeständighet och pianogångjärn i full längd för ytterligare säkerhet och lagring. Välj från ett omfattande utbud av dessa lådor och kistor, tillgängliga i 0, 1, 2 & 3 lådkonfigurationer, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?