STANLEY FMST18001 bärbar verktygslåda 17-29 / 32 x 8-3 / 4 x 12-7 / 64 | AH3GQE 31XR33

STANLEY FMST18001 Bärbar verktygslåda 17-29/32 x 8-3/4 x 12-7/64

Finns i lager
Artikel: AH3GQE Modell: FMST18001Korsreferens: 31XR33

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

994SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar verktygslåda
LådmaterialStrukturellt skum
FärgSvart
FärgfamiljSvart
LådglasKullager med full förlängning
FinishMatte
Handtag DesignFällbar topp
Insida djup9-1 / 16 "
Inuti höjden4 17 / 32 "
Inre bredd14 49 / 64 "
LåssystemHänglås Hasp
Antal lådor0
Antal handtag1
Antal bitar1
Antal fack2
Utanför djup9"
Utanför höjd12 "
Utanför bredd18 "
Övergripande djup8.75 "
Totala höjden12 7 / 64 "
Total bredd17 29 / 32 "
Lagringskapacitet2075 cu. i.
Viktkapacitet55 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.33
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)29.46
URSPRUNGSLANDIL

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY FMST18001 Bärbar verktygslåda 17-29/32 x 8-3/4 x 12-7/64
994SEK /enhet