WIHA TOOLS Precisionsskruvmejseluppsättningar

Innehåller ett brett utbud av stjärnskruvmejslar, slitsade och sexkantiga skruvmejslar och skruvmejseluppsättningar

Filter

WIHA TOOLS -

Precisionsskruvmejslar med flera bitar

StilModellFinishMaterialAntal bitarSkaftmaterialStorlekar ingårPris (ex moms)
A75093Hård kromCRM-72 verktygsstål16CRM stålSlitsade: 1.5, 2, 2.5, 3 mm, Phillips: # 00, 0, 1, TORX (R): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20636 SEK
B26985ÅngkromHöglegerat CVM -stål12CVM stålVändbara blad: Slitsade: 1.5 x 3, 2 x 3.5, 2.5 x 4 mm, Phillips: #000 x 00, #0 x 1, Torx (R): T1 x T2, T3 x T4, T5 x T6, T6 x T8, T7 x T9, T10 x T152 558 SEK
WIHA TOOLS -

Precisionsskruvmejseluppsättningar

StilModellTipsstilgruppFinishHandleTips typArtikelMaterialAntal bitarSkaftmaterialPris (ex moms)
A26391HexSatinförkromad med Chrometop-spetsPlastHexPrecisionsskruvmejsel för elektronikCVM-formulerat stål8CVM stål537 SEK
B26491HexHård kromPlastBall End HexPrecisionsskruvmejseluppsättningCVM stål5CVM stål440 SEK
C26390HexSatinförkromad med Chrometop-spetsPlastHexMetrisk Hex Precision skruvmejsel för elektronikCVM-formulerat stål7CVM stål538 SEK
D26490HexkromPlastBall End HexPrecisionsskruvmejseluppsättning-8CVM stål641 SEK
E26794pentalobeHård kromPlast med hög precisionpentalobePrecisionsskruvmejseluppsättningCRM-72 verktygsstål6CRM stål1 006 SEK
F26090spår~~POS=TRUNCHård kromPlastspår~~POS=TRUNCPrecisionsskruvmejseluppsättningCVM stål6CVM stål463 SEK
G26199Slitsad / PhillipsHård kromPlastSlitsade och PhillipsPrecisionsskruvmejseluppsättningCVM stål8CVM stål771 SEK
H26092Slitsad / PhillipsSatin ChromePlastSlitsade och PhillipsPrecisionsskruvmejseluppsättningChrome Vanadium Molybden Tool Steel7CVM stål581 SEK
I92190Slitsade / Phillips / Torx (R) / Hex / Nut DriversHård kromPlastSlitsad, Phillips, Torx (R), HexPrecisionsskruvmejseluppsättningHöglegerat kromvanadiummolybdenstål50CVM stål4 275 SEK
J26793Torx (R) / StarHård kromKuddgreppTorx (R)PrecisionsskruvmejseluppsättningCVM stål8CVM stål1 147 SEK
K26799Torx (R) / StarHård kromPlastTorx (R)PrecisionsskruvmejseluppsättningCVM stål8CVM stål933 SEK
WIHA TOOLS -

Precision Driver Set

StilModellHandleArtikelAntal bitarStorlekar ingårTipsstilgruppTips typPris (ex moms)
A27393ESDESD Precision Skruvmejsel Set7Slitsad 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, Phillips # 0, # 1Slitsad / PhillipsSlitsade och Phillips826 SEK
B26192PlastPrecisionsskruvmejseluppsättning5Slitsade 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Slitsad / PhillipsSlitsade och Phillips530 SEK
C26194PlastPrecisionsskruvmejseluppsättning4#000, #00, #0, #1Phillips / CrosspointPhillips303 SEK
D26790PlastPrecisionsskruvmejseluppsättning6T6, T7, T8, T9, T10, T15Torx (R) / StarTorx (R)655 SEK
WIHA TOOLS -

Esd Precision Driver Set 27st

ModellArtikelPris (ex moms)
75992AE4NDA1 103 SEK
WIHA TOOLS -

Skruvmejsel Set Elektronik 7 st

ModellArtikelPris (ex moms)
26190AE4MZW654 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?