WILKINS Tryckreducerande automatiska reglerventiler

Ventiler av segjärn med en pilotmanövrerad tryckreducerande anläggning för att hålla nedströms tryck vid ett konstant värde för applikationer där höga flöden krävs. Kom utrustad med isoleringsventiler och tryckmätare för snabbt, problemfritt underhåll

Filter

WILKINS -

Automatisk kontrollventil

StilModellBody MaterialAnslutningstypRörstorlekHamnstorlekPris (ex moms)
A112-ZW209THDuktilt järn ASTM A537Gängad1.51-1/2 x 1-1/234 582 SEK
B112-ZW209Duktilt järn ASTM A538Flänsad1.51-1/2 x 1-1/232 182 SEK
C112-ZW209GDuktilt järn ASTM A539Spår1.51-1/2 x 1-1/232 182 SEK
A2-ZW209THDuktilt järn ASTM A540Gängad2X 2 240 697 SEK
D2-ZW209Duktilt järn ASTM A541Flänsad2X 2 243 677 SEK
E2-ZW209GDuktilt järn ASTM A542Spår2X 2 237 859 SEK
A212-ZW209THDuktilt järn ASTM A543Gängad2.52-1/2 x 2-1/239 656 SEK
D212-ZW209Duktilt järn ASTM A544Flänsad2.52-1/2 x 2-1/242 625 SEK
E212-ZW209GDuktilt järn ASTM A545Spår2.52-1/2 x 2-1/239 656 SEK
A3-ZW209THDuktilt järn ASTM A546Gängad3X 3 340 554 SEK
D3-ZW209Duktilt järn ASTM A547Flänsad3X 3 347 522 SEK
E3-ZW209GDuktilt järn ASTM A548Spår3X 3 340 554 SEK
D4-ZW209Duktilt järn ASTM A549Flänsad4X 4 456 424 SEK
E4-ZW209GDuktilt järn ASTM A550Spår4X 4 451 663 SEK
D6-ZW209Duktilt järn ASTM A551Flänsad6X 6 693 168 SEK
E6-ZW209GDuktilt järn ASTM A552Spår6X 6 686 567 SEK
D8-ZW209Duktilt järn ASTM A553Flänsad8X 8 8145 192 SEK
E8-ZW209GDuktilt järn ASTM A554Spår8X 8 8134 977 SEK
D10-ZW209Duktilt järn ASTM A555Flänsad10X 10 10191 338 SEK
E10-ZW209GDuktilt järn ASTM A556Spår10X 10 10191 337 SEK
WILKINS -

Auto kontrollventil 1-1 / 4-tums rörgängad

ModellArtikelPris (ex moms)
114-ZW209THAG6PDX32 182 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?