WILKINS 2-ZW209G automatisk kontrollventil 2 tums rör spårad | AG6PED 38AR35

WILKINS 2-ZW209G Autokontrollventil 2 tums rörspår

Finns i lager
Artikel: AG6PED Modell: 2-ZW209GKorsreferens: 38AR35

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 995 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk kontrollventil
Body MaterialDuktilt järn ASTM A542
BeläggningEpoxybelagd FDA godkänd
AnslutningstypSpår
OmslagsmaterialDuktilt järn
ElastomermaterialBuna N
Max. Kontinuerligt flöde210 gpm
Max. Vätsketemp.140 grader F
Max. Intermittent flödeshastighet260 gpm
Muttermaterial304 Stainless Steel
Arbetstryck150 psi
Pilotjusteringsområde15 till 150
Rörstorlek2
HamnstorlekX 2 2
Vårmaterial302 Stainless Steel
Stammaterial304 Stainless Steel
Trimaterial304 Stainless Steel
VentiltypTryckminskning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.97
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypRörstorlekHamnstorlekPris
WILKINS 112-ZW209TH automatisk styrventil 1-1 / 2 tums rörgängad | AG6PDY 38AR30 112-ZW209THDuktilt järn ASTM A537Gängad1.51-1/2 x 1-1/231 966 kr
WILKINS 112-ZW209 automatisk kontrollventil 1-1 / 2-tums rörflänsad | AG6PDZ 38AR31 112-ZW209Duktilt järn ASTM A538Flänsad1.51-1/2 x 1-1/229 747 kr
WILKINS 112-ZW209G automatisk kontrollventil 1-1 / 2-tums rörspår | AG6PEA 38AR32 112-ZW209GDuktilt järn ASTM A539Spår1.51-1/2 x 1-1/229 747 kr
WILKINS 2-ZW209TH automatisk kontrollventil 2-tums rörgängad | AG6PEB ​​38AR33 2-ZW209THDuktilt järn ASTM A540Gängad2X 2 237 618 kr
WILKINS 2-ZW209 automatisk kontrollventil 2 tums rör flänsad | AG6PEC 38AR34 2-ZW209Duktilt järn ASTM A541Flänsad2X 2 237 618 kr
WILKINS 212-ZW209TH automatisk kontrollventil 2-1 / 2 tums rörgängad | AG6PEE 38AR36 212-ZW209THDuktilt järn ASTM A543Gängad2.52-1/2 x 2-1/236 656 kr
WILKINS 212-ZW209 automatisk kontrollventil 2-1 / 2 tums rör flänsad | AG6PEF 38AR37 212-ZW209Duktilt järn ASTM A544Flänsad2.52-1/2 x 2-1/239 400 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKINS 2-ZW209G Autokontrollventil 2 tums rörspår
34 995 kr /enhet