SK PROFESSIONAL TOOLS Spärrnyckeluppsättningar

Kombinationnyckelsatser perfekt för att fästa eller lossa muttrar och bultar. Har en 6-pawl-teknik som erbjuder 1.7-graders bågsvängningar för maximal noggrannhet med 216 positioner. Utrustad med ett I-Beam-handtag för att fördela kraften jämnt

Filter

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Spärrnyckeluppsättningar

StilModellAntal bitarSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A800497SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"5 259 SEK
B8001912metrisk8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm7 426 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?