Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 80049 Kombination av skiftnyckelsats | AH7PKY 36XK84

SK PROFESSIONAL TOOLS 80049 Spärrskiftnyckelsatskombination

Finns i lager
Artikel: AH7PKY Modell: 80049Korsreferens: 36XK84
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
5 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckelsats
Tillbehör Plastbricka
Finishkrom
Flexibelt huvudNej
MaterialStål
Min. Arc Swing2 grader
Antal kuggar216
Antal bitar7
Antal poäng6
Kompensera0 grader
ReverseringNej
SAE eller metriskSAE
SkiftnyckelstilKombination
Skiftnycklar ingår3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6515
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 80019 Skiftnyckelsats Kombination 12st | AH7PLM 36XK97 8001912metrisk8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm7 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 80049 Spärrskiftnyckelsatskombination
5 259 kr /enhet