SK PROFESSIONAL TOOLS Spärrnyckeluppsättningar


Filter
Finish: krom , Flexibelt huvud: Nej , Material: Stål , Min. Arc Swing: 2 grader , Antal växlade tänder: 216 , Antal poäng: 6 , Offset: 0 grader , Reversering: Nej , Skiftnyckelstil: Kombination
StilModellAntal bitarSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A
80049
7SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"5 259 SEK
B
80019
12metrisk8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm7 426 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?