Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 80019 Skiftnyckelsats Kombination 12st | AH7PLM 36XK97

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 Spärrnyckelsats kombination 12st

Finns i lager
Artikel: AH7PLM Modell: 80019Korsreferens: 36XK97
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
7 449 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckelsats
Tillbehör Plastbricka
Finishkrom
Flexibelt huvudNej
MaterialStål
Min. Arc Swing2 grader
Antal kuggar216
Antal bitar12
Antal poäng6
Kompensera0 grader
ReverseringNej
SAE eller metriskmetrisk
SkiftnyckelstilKombination
Skiftnycklar ingår8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5628
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 80049 Kombination av skiftnyckelsats | AH7PKY 36XK84 800497SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"3 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 Spärrnyckelsats kombination 12st
7 449 kr /enhet