JOHNSON CONTROLS Ventiler för kylåtkomst

Johnson Controls kylåtkomstventiler inkluderar armerade kapillärslangar för att minimera tryckpulsering i kylventiler. De har pansarhylsor i mässing för nötningsbeständighet orsakad av vibrationer.

Filter

JOHNSON CONTROLS -

Bepansrade kapillärrör

StilModellförbindelseInuti Dia.LängdDriva. BeskrivningPris (ex moms)
ASEC99AD-36C1/4 "SAE honflare0.062 "36 "36 "pansar kapillär med en rak ände och en 90 graders ände830 SEK
ASEC99AD-18C1/4 "SAE honflare0.062 "18 "18 "pansar kapillär med en rak ände och en 90 graders ände599 SEK
ASEC99AD-24C1/4 "SAE honflare0.062 "24 "24 "pansar kapillär med en rak ände och en 90 graders ände660 SEK
ASEC99AD-48C1/4 "SAE-honkontakt0.06 "48 "-679 SEK
ASEC99AA-60C1/4 "SAE kvinnlig flareanslutning med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "60 "-827 SEK
ASEC99AA-18C1/4 "SAE kvinnlig flareanslutning med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "18 "-509 SEK
ASEC99AA-24C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "24 "24 "pansar kapillär med (2) raka ändar687 SEK
ASEC99AA-48C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "48 "48 "pansar kapillär med (2) raka ändar874 SEK
ASEC99AB-18C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "18 "18 "pansar kapillär med en rak ände och en 90 graders ände651 SEK
ASEC99AB-24C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "24 "24 "pansar kapillär med en rak ände och en 90 graders ände667 SEK
ASEC99AB-36C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "36 "36 "pansar kapillär med en rak ände och en 90 graders ände791 SEK
ASEC99AB-48C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "48 "48 "pansar kapillär med en rak ände och en 90 graders ände925 SEK
ASEC99AB-60C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "60 "60 "pansar kapillär med en rak ände och en 90 graders ände1 227 SEK
ASEC99AA-36C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "36 "36 "pansar kapillär med (2) raka ändar790 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Ändlock Antal 1

ModellArtikelPris (ex moms)
TE-67E0-600CR6APE104 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?