BALDOR MOTOR 50Hz motorer, C-Face NEMA ram trefas


Filter
Skyldighet: KONT , Rammaterial: Stål , Hz: 50 , Fas: 3 , Betyg: 40C AMB-CONT , Starttyp: Direkt online
StilModellmotortypAmpsBastypAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorRPMPris (ex moms)
A
VM3541-57
------75285014 681 SEK
B
M3538-57
------671425 IP5414 160 SEK
A
VM3542-57
------591425 IP5416 263 SEK
A
KM3454-57
------59142511 459 SEK
A
VM3534-57
------531425 IP5412 964 SEK
B
M3542-57
------591425 IP5415 144 SEK
A
VM3538-57
------671425 IP5415 144 SEK
A
VM3537-57
------742850 IP5414 063 SEK
C
VEM3545-57
3516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VIngen montering21.000 hk12.23 "87-20 044 SEK
C
EM3545-57
3516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VStel21.000 hk12.22 "87-19 851 SEK
C
VEM3546T-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.29 "74-19 851 SEK
C
VEM3546-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.23 "74-19 851 SEK
C
EM3546T-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VStel41.000 hk12.31 "74-20 295 SEK
C
VEM3550T-57
3524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VIngen montering21.500 hk13.29 "84-21 800 SEK
C
EM3550T-57
3524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VStel21.500 hk13.29 "84-23 034 SEK
C
EM3554T-57
3526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VStel41.500 hk13.31 "65-20 642 SEK
C
VEM3554T-57
3526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering41.500 hk13.29 "65-20 623 SEK
C
EM3558T-57
3528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VStel42.000 hk13.31 "73-21 800 SEK
C
VEM3558T-57
3528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VIngen montering42.000 hk13.29 "73-21 857 SEK
C
VEM3555T-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.17 "88-23 787 SEK
C
EM3555T-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VStel22.000 hk14.17 "88-25 291 SEK
C
VEM3555-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.1 "88-21 626 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?