MSA Ersättningssensorer

Filter

MSA -

Ersättningssensorer

StilModellKänner avUpplösningSensorområdeTemp. RäckviddPris (ex moms)
A10106725Kolmonoxid, vätesulfidCO 1 ppm, H2S 1 ppmCO 0 till 1999 ppm, H2S 0 till 200 ppm-10 grader till 40 grader C.10 493 SEK
B10106722Brännbara ämnen1 % LEL0 till 100%-10 grader till 40 grader C.9 458 SEK
C10121227Vätesulfid1 ppm0 till 200 ppm-10 grader till 40 grader C, 14 grader till 104 grader F.7 320 SEK
D10106729Syrgas0.1% vol0 till 30% vol-10 grader till 40 grader C.7 831 SEK
E10049806Syrgas0.1%0 till 25%0 grader till 40 grader C5 844 SEK
StilModellKänner avUpplösningSensorområdePris (ex moms)
A10153984Vätesulfid1 ppm0 till 200 ppm10 309 SEK
A10153985Svaveldioxid, vätesulfid0.1 ppm0 till 20 ppm13 242 SEK
MSA -

Ersättningsgivare kolmonoxid

StilModellKänner avSensorområdeTemp. RäckviddPris (ex moms)
A10153986KOLMONOXID0 till 1999 ppm-40 grader till 140 grader F, -40 grader till +60 grader C10 688 SEK
B10152603Kolmonoxid, vätesulfid0 till 200 ppm-10 grader till 40 grader C, 14 grader till 104 grader F.7 434 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?