SENSIT Ersättningssensorer

Filter

SENSIT -

Ersättningssensor

StilModellKänner avUpplösningSensorområdeTemp. RäckviddPris (ex moms)
A375-COAF-SNKOLMONOXID1 ppm0 till 2000 ppm-22 grader till 122 grader F, -30 grader till 50 grader C.2 669 SEK
B375-H2SA1-SNVätesulfid1 ppm0 till 100 ppm-22 grader till 122 grader F, -30 grader till 50 grader C.2 669 SEK
C375-2611-01Metan10 ppm0 till 100% LEL-4 grader till 104 grader F, -20 grader till 40 grader C.870 SEK
D884-CGI09Metan0.00105 till 100% V / V-22 grader till 122 grader F, -30 grader till 50 grader C.4 379 SEK
E375-S + 40X-01-SNSyrgas0.1% volym / volym0 till 25%-22 grader till 122 grader F, -30 grader till 50 grader C.2 669 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?