TB WOODS Dura-Flex avsmalnande nav


Filter
Håltyp: Konisk låsning bussning , navmaterial: Lågt kolstål , Material: Lågt kolstål , Drifttemp.: -40 till 200 grader F , Produkttyp: Dura-Flex avsmalnande nav , Ställskruvens plats: One Over Keyway , Typ: Standard
StilModellNav utanför Dia.KroppsstilBore Dia.Längd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
WE4HTL
2.6 "WE4Max 1 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM2.6 "1 642 SEK
A
WE3HTL
2.32 "WE3Max 1 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM2.32 "1 217 SEK
A
WE5HTL
3.13 "WE5Max 1-1 / 8 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM3.13 "1 845 SEK
A
WE10HTL
3.65 "---4 °1 / 16 "7500 RPM-2 109 SEK
RFQ
A
WE20HTL
4.48 "WE20Max 1-11 / 16 "1"3 °0.09375 "6600 RPM4.48 "2 849 SEK
A
WE30HTL
5.42 "WE30Max 2-1 / 8 "1.25 "3 °0.09375 "5800 RPM5.42 "3 947 SEK
A
WE40HTL
6.63 "WE40Max 2-11 / 16 "1.75 "3 °0.09375 "5000 RPM6.63 "5 195 SEK
A
WE50HTL
8.13 "WE50Max 2-11 / 16 "1.75 "3 °0.09375 "4200 RPM8.13 "6 864 SEK
A
WE60HTL
8.75 "WE60Max 3-1 / 8 "2"2 °1 / 8 "3800 RPM8.75 "8 712 SEK
A
WE70HTL
9.25 "---2 °1 / 8 "3600 rpm-16 137 SEK
RFQ
A
WE80HTL
11.3 "---2 °1 / 8 "2000 RPM-17 229 SEK
RFQ
A
WE3HMTL
59 mm---4 °1.6 "7500 RPM-1 513 SEK
A
WE4HMTL
66 mm---4 °1.6 "7500 RPM-1 513 SEK
A
WE5HMTL
80 "---4 °1.6 "7500 RPM-1 726 SEK
A
WE10HMTL
93 mm---4 °1.6 "7500 RPM-1 968 SEK
A
WE20HMTL
114 "---3 °2.4 "6600 RPM-2 875 SEK
A
WE30HMTL
138 mm---3 °2.4 "5800 RPM-3 838 SEK
A
WE40HMTL
168 "---3 °2.4 "5000 RPM-5 199 SEK
A
WE50HMTL
207 mm---3 °2.4 "4200 RPM-7 624 SEK
A
WE60HMTL
222 "---2 °3.2 "3800 RPM-9 792 SEK
A
WE70HMTL
235 mm---2 °3.2 "3600 rpm-15 271 SEK
A
WE80HMTL
287 mm---2 °3.2 "2000 RPM-24 938 SEK

Dura-Flex avsmalnande nav

TB Woods Dura-Flex, Taper-Lock däckkopplingsnav är kopplingselement som är utformade för att enkelt ansluta axeländarna när de används med kopplingsflänsar. Dessa nav är också perfekta för pumpar, motorer, kompressorer och industriella applikationer. De har lågkolstålkonstruktion med en över kilspårskruv för att säkerställa en tät passning över axeln. Välj mellan ett brett utbud av dessa Taper-Lock kopplingsnav, tillgängliga i storlekarna W3 till W60 Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?