DAYTON Takadapter

Filter

DAYTON -

Takadapter

Dayton takkantadaptrar är designade för att skapa en öppning i ett tak. De använder standardmått för fläktbas för att redan presentera trottoarkanter, utan att lägga till höjd till installationen. Dessa adaptrar har galvaniserad stålkonstruktion som förhindrar korrosion i utmanande miljöer. Välj från en rad av dessa adaptrar tillgängliga i förhöjnings- och reduceringsalternativ.

StilModellFunktion TypPris (ex moms)
A3AZK1Anpassar en 19 "fläktbas för att passa 17" takkantenReducer4 936 SEK
B3AZK8Anpassar en 19 "fläktbas för att passa 21" takkantenIncreaser5 082 SEK
A3AZK2Anpassar en 22 "fläktbas för att passa 18" takkantenReducer5 170 SEK
A3AZK3Anpassar en 22 "fläktbas för att passa 20" takkantenReducer5 149 SEK
B3AZK9Anpassar en 22 "fläktbas för att passa 26" takkantenIncreaser5 609 SEK
A3AZK4Anpassar en 26 "fläktbas för att passa 22" takkantenReducer5 650 SEK
B3AZL1Anpassar en 26 "fläktbas för att passa 30" takkantenIncreaser6 223 SEK
A3AZK5Anpassar en 30 "fläktbas för att passa 26" takkantenReducer5 918 SEK
B3AZL2Anpassar en 30 "fläktbas för att passa 34" takkantenIncreaser6 546 SEK
C20UV27Anpassar en 30 "fläktbas för att passa 40.5" takkantenIncreaser7 900 SEK
A3AZK6Anpassar en 34 "fläktbas för att passa 30" takkantenReducer4 883 SEK
B3AZL3Anpassar en 34 "fläktbas för att passa 40" takkantenIncreaser7 014 SEK
B3AZL4Anpassar 40-1 / 2 "fläktbas för att passa 44-1 / 2" takkantIncreaser8 421 SEK
A3AZK7Anpassar en 46 "fläktbas för att passa 42" takkantenReducer7 536 SEK
B6KWP5Anpassar en 22 "fläktbas för att passa 24" takkantenIncreaser5 380 SEK
A6KWP6Anpassar en 26 "fläktbas för att passa 24" takkantenReducer5 451 SEK
A6KWP7Anpassar en 30 "fläktbas för att passa 24" takkantenReducer4 764 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?