RIDGID Dräneringsmaskin för dränering


Filter
Färg: Vit, röd, svart , Höjd: 23 " , Hz: 60 , Längd: 21 " , Material: Metall , Nätsladds längd: 6 ft. , Bredd: 17 "
StilModellTrumkapacitetHPSpänningPris (ex moms)
A
71722
35 fot 5/16 "kabel1/8115 VAC17 026 SEK
B
26998
100 ft. 3/8 "kabel, 75" ft. 1/2 "kabel1 / 3 hp115V AC12 676 SEK
C
53117
100 ft. 3/8 "eller 90 ft. 1/2" kabel1/12-28 376 SEK
D
42007
100 fot 3/4 "eller 125 ft 5/8" kabel3/4-45 264 SEK
E
93557
100 fot 5/8 "kabel4/10115 VAC74 022 SEK
F
60052
125 fot 3/4 "eller 150 ft 5/8" kabel4/10115 VAC74 005 SEK

Dräneringsmaskin för dränering

Ridgid dräneringsrengöringsmaskiner är integrerade med en transportvagn med stora hjul som enkelt går uppför trappor och över stötar. Dessa trummor har en robust och korrosionsbeständig konstruktion och en lätt dubbel rörformad ram för extra styrka. De har infällbara handtag och en kabeltrumma snabbkoppling och hållmekanism för enkel trumbyte och transport. Deras patenterade kabelkontrollsystem saktar ner trumman när bladet fastnar under en blockering. Vi erbjuder också Ridgid tvättmaskiner för tvättrengöring med omedelbart verkande kabelkopplingar för att maximera förarkontrollen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?