DAYTON 20UV27 takkantsadapter 40-1/2 tum 29-1/2 tum | AF7CLN

DAYTON 20UV27 takkantsadapter 40-1/2 tum 29-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF7CLN Modell: 20UV27

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakmonterad adapter
Trottoarkanthöjd (in.)8-1/2
Funktion Anpassar en 30 "fläktbas för att passa 40.5" takkanten
MaterialGalvaniserat stål
TypIncreaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod7326908588

Produktinformation:

    • Nedre flänshöjd (in.) (2-1 / 2)
    • Curb Side Square OD (In.) (40-1 / 2)
    • Fan Side Square OD (In.) (29-1 / 2)
    • Toppflänshöjd (in.) (6)

Produktvarianter

ProduktModellFunktion TypPris
DAYTON 3AZK1 Takadapter Adapter Trottoarkant Sido Fyrkant Od 17 In | AC8KUX 3AZK1Anpassar en 19 "fläktbas för att passa 17" takkantenReducer4 936 kr
DAYTON 3AZK2 Takmonteringsadapter Trottoarkant Sida Fyrkant Od 18 In | AC8KUY 3AZK2Anpassar en 22 "fläktbas för att passa 18" takkantenReducer5 170 kr
DAYTON 3AZK3 Takadapter Adapter Trottoarkant Sido Fyrkant Od 20 In | AC8KUZ 3AZK3Anpassar en 22 "fläktbas för att passa 20" takkantenReducer5 149 kr
DAYTON 3AZK4 Takmonteringsadapter Trottoarkant Sida Fyrkant Od 22 In | AC8KVA 3AZK4Anpassar en 26 "fläktbas för att passa 22" takkantenReducer5 650 kr
DAYTON 3AZK5 Takadapter Adapter Trottoarkant Sido Fyrkant Od 26 In | AC8KVB 3AZK5Anpassar en 30 "fläktbas för att passa 26" takkantenReducer5 918 kr
DAYTON 3AZK6 Takadapter Adapter Trottoarkant Sido Fyrkant Od 30 In | AC8KVC 3AZK6Anpassar en 34 "fläktbas för att passa 30" takkantenReducer4 883 kr
DAYTON 3AZK7 Takadapter Adapter Trottoarkant Sido Fyrkant Od 42 In | AC8KVD 3AZK7Anpassar en 46 "fläktbas för att passa 42" takkantenReducer7 536 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20UV27 takkantsadapter 40-1/2 tum 29-1/2 tum
7 900 kr /enhet