DAYTON Takventilator tillbehör

Filter

DAYTON -

Gångjärnssatser, 42 tum, galvaniserat stål

Dayton gångjärnssatser används för att underlätta inspektion, rengöring och underhåll. De är konstruerade för användning med Dayton takmonterade centrifugala nedblåsningsventilatorer. Dessa gångjärnssatser gör att ventilatorerna kan svänga tillbaka och därigenom exponera fläkten för enkelt underhåll. De ger enkel åtkomst till kanaler, lägre hus och hjul för underhåll och enkel rengöring.

StilModellPris (ex moms)
A20CK495 786 SEK
A20CK555 786 SEK
DAYTON -

Runda till fyrkantiga basadaptrar

Dayton runda till fyrkantiga adaptrar är designade för att anpassa fläktar med rund bas till fyrkantiga baser. Dessa adaptrar är tillverkade av galvaniserat stål för att skydda mot korrosion. De är idealiska för användning med Dayton centrifugala sidoväggsuppblåsningsfläktar. Välj från ett brett utbud av runda till fyrkantiga basadaptrar, tillgängliga i 19, 24, 28 och 34 tums kvadratiska basstorlekar på Raptor Supplies.

StilModellFunktion LängdBreddPris (ex moms)
A6KWJ4Anpassar 17-7 / 8 "rund bas till 19" kvadratbas18.5 "18.5 "4 122 SEK
A6KWJ5Anpassar 19-3 / 4 "rund bas till 24" kvadratbas23.5 "23.5 "4 384 SEK
A6KWJ6Anpassar 22-1 / 8 "rund bas till 24" kvadratbas23.5 "23.5 "5 019 SEK
A6KWJ7Anpassar 27-3 / 4 "rund bas till 28" kvadratbas27.5 "27.5 "6 878 SEK
A6KWJ8Anpassar 31-3 / 4 "rund bas till 34" kvadratbas33.5 "33.5 "8 230 SEK
DAYTON -

Gångjärnssatser, 46 tums längd, galvaniserat stålkonstruktion

Dayton-gångjärnssatser används med Dayton-takmonterade nedblåsnings- / uppblåsningsventilatorer, så att de kan svänga tillbaka, exponera hjulet och kanalarbete för rengöring, inspektion och underhåll. Dessa kit innehåller också förstärkningsvinklar och hållarkablar för att ge ventilatorerna stabilitet när de hänger fritt. De är tillverkade av galvaniserat stål för att ge styrka, hållbarhet och korrosionsbeständighet.

StilModellPris (ex moms)
A20CK566 319 SEK
A20CK506 319 SEK
DAYTON -

Gångjärnssatser, 34 tum, galvaniserat stål

Dayton gångjärnssatser gör rengöring, inspektion och underhåll enklare. De är lämpliga för användning med Dayton takmonterade centrifugala nedblåsningsventilatorer. Dessa kit innehåller också förstärkningsvinklar och hållarkablar, vilket ger ventilatorns stabilitet medan de hänger fritt.

StilModellPris (ex moms)
A20CK474 682 SEK
A20CK534 682 SEK
DAYTON -

Konverteringssats för farlig ledning

Dayton omvandlingssatser för farliga ledningar är kompatibla med centrifugalremsdrivna avgasfläktar. De används för att röra explosionssäkra motorer runt fläktmotorn och lagerplattan.

StilModellPris (ex moms)
A33M2952 484 SEK
B33M2961 599 SEK
DAYTON -

Gångjärnssatser, 40 tum, galvaniserat stål

Dayton gångjärnssatser används för att montera fläktar och svänga tillbaka dem för enkel rengöring av fläktarna och problemfritt underhåll genom att helt exponera hjulet. De är gjorda av galvaniserat stål och är idealiska för användning med Dayton takmonterade centrifugala upblast ventilatorer. Dessa kit inkluderar en hårdvara, förstärkningsvinklar och en hållarkabel.

StilModellPris (ex moms)
A20CK485 481 SEK
A20CK545 482 SEK
DAYTON -

Gångjärnssatser

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
A4HX79--2 053 SEK
B56JN72--2 457 SEK
RFQ
C56JN74--4 319 SEK
RFQ
C56JN70--2 308 SEK
RFQ
C56JN71--2 383 SEK
RFQ
C56JN75--4 405 SEK
RFQ
C56JN73--2 978 SEK
RFQ
D20CK5152 "568594 "7 059 SEK
D20CK5264 "568595 "8 261 SEK
DAYTON -

Rengör portporten

ModellArtikelPris (ex moms)
3ATV9AC8JPM4 603 SEK
DAYTON -

Fettfälla liten

ModellArtikelPris (ex moms)
48C174AG6UAF1 056 SEK
DAYTON -

Huvtröja

ModellArtikelPris (ex moms)
50T908CJ2LFB10 263 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?