STERLING ROPE Linor

Fallskyddsrep av nylon / polyester som används för äventyrsaktiviteter och byggnadsarbeten för att undvika fall, skador och oavsiktliga dödsfall. Har en maximal draghållfasthet på 12993 lb & en maximal belastningsgräns på 1195 lb. Säljs i pås- och spolpaketvarianter

Filter

STERLING ROPE -

Räddningsrep

StilModellArbetsbelastningsgränsFärgFörlängningLängdFörpackningstypRep Dia.RepmaterialDraghållfasthetPris (ex moms)
AMM030050-Purple%164ft.väska3 / 64 "Nylon-4 274 SEK
AMM030060-Purple%196.5ft.väska3 / 64 "Nylon-5 036 SEK
BSS095060183582 lb.Blå6.0%600ft.Spole3 / 8 "Nylon5170 lb.12 765 SEK
BSS095060046582 lb.Blå6.0%150ft.väska3 / 8 "Nylon5170 lb.3 223 SEK
BSS095060061582 lb.Blå6.0%200ft.Spole3 / 8 "Nylon5170 lb.4 381 SEK
BSS095060092582 lb.Blå6.0%300ft.Spole3 / 8 "Nylon5170 lb.6 467 SEK
CP105040061598 lb.Svart2.2%200ft.Spole3 / 8 "polyester5979 lb.4 558 SEK
CP105000183598 lb.Svart2.2%600ft.Spole3 / 8 "polyester5979 lb.11 284 SEK
CP105040092598 lb.Svart2.2%300ft.Spole3 / 8 "polyester5979 lb.6 627 SEK
CP105040046598 lb.Svart2.2%150ft.väska3 / 8 "polyester5979 lb.3 403 SEK
DSS110070092674 lb.Orange6.8%300ft.Spole7 / 16 "Nylon6519 lb.7 418 SEK
DSS110070046674 lb.Orange6.8%150ft.väska7 / 16 "Nylon6519 lb.3 582 SEK
DSS110070183674 lb.Orange6.8%600ft.Spole7 / 16 "Nylon6519 lb.15 430 SEK
DSS110070061674 lb.Orange6.8%200ft.Spole7 / 16 "Nylon6519 lb.4 935 SEK
EP110080046766 lb.Red3.6%150ft.väska7 / 16 "polyester6856 lb.3 623 SEK
EP110080061766 lb.Red3.6%200ft.Spole7 / 16 "polyester6856 lb.4 657 SEK
EP110080183766 lb.Red3.6%600ft.Spole7 / 16 "polyester6856 lb.14 241 SEK
EP110080092766 lb.Red3.6%300ft.Spole7 / 16 "polyester6856 lb.7 157 SEK
FP130060061908 lb.Blå2.4%200ft.Spole1 / 2 "polyester9081 lb.5 562 SEK
FP130060183908 lb.Blå2.4%600ft.Spole1 / 2 "polyester9081 lb.16 883 SEK
GSS125090046908 lb.Gul5.9%150ft.väska1 / 2 "Nylon9284 lb.4 466 SEK
FP130060046908 lb.Blå2.4%150ft.väska1 / 2 "polyester9081 lb.4 289 SEK
FP130060092908 lb.Blå2.4%300ft.Spole1 / 2 "polyester9081 lb.8 946 SEK
GSS125090092924 lb.Gul5.9%300ft.Spole1 / 2 "Nylon9284 lb.8 837 SEK
GSS125090061924 lb.Gul5.9%200ft.Spole1 / 2 "Nylon9284 lb.5 893 SEK
STERLING ROPE -

Linor

StilModellArtikelPris (ex moms)
AAN60090100Cord2 511 SEK
BAN50060100Cord1 962 SEK
CAN70060100Cord3 139 SEK
DAN70200007Cord377 SEK
EAN70070007Cord377 SEK
EAN70070015Cord502 SEK
FAN60080015Cord377 SEK
GAN50070007Cord195 SEK
HAN709A0006Cord323 SEK
BAN50060015Cord360 SEK
IAN70190015Cord525 SEK
IAN70190007Cord377 SEK
EAN70070006Cord311 SEK
EAN70070005Cord278 SEK
DAN70200015Cord525 SEK
DAN70200005Cord289 SEK
CAN70060007Cord377 SEK
HAN709A0007Cord377 SEK
CAN70060050Cord1 641 SEK
JAN70040006Cord311 SEK
KAN60070007Cord229 SEK
LAN60010007Cord229 SEK
MAN60200015Cord377 SEK
MAN60200007Cord229 SEK
NAN60060015Cord377 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?