Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON SLIP 63642552868 Slipsvamp Fin 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 In | AD2YEX 3WK96

NORTON ABRASIVES 63642552868 Slipsvamp Fin 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2YEX Modell: 63642552868Korsreferens: 3WK96
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
29SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipningssvamp
SlipmaterialKiselkarbid
FärgGrå
GradeÄnden
Grit220
Längd4.75 "
Tjocklek1 / 2 "
Bredd3.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod6805305000
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Sidor (dubbla)

Produktvarianter

ProduktModellGradeGritArtikelLängdTjocklekBreddförp. Antal.Pris
NORTON SLIP 07660749503 Slipsvamp x Crs / med 4 x 2-3 / 4 x 1 In | AB3BMG 1RDV8 07660749503Extra Grov / Medium36/80Slipningssvamp4"1"2.75 "142SEK
NORTON SLIP 07660749502 Slipsvamp Med / fin 4 x 2-3 / 4 x 1 In | AB3BMH 1RDW1 07660749502Medium / Fin80/120Slipningssvamp4"1"2.75 "141SEK
NORTON ABRASIVES 63642552869 Slipsvamp Medium 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 In | AD2YEY 3WK97 63642552869Medium150Slipningssvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "129SEK
NORTON SLIP 63642552870 Slipsvamp Grov 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 In | AD2YEZ 3WK98 63642552870Grov100Slipningssvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "129SEK
NORTON ABRASIVES 07660702284 Vinklad slipsvamp, fin, 4.875 tum längd, 2.875 tum bredd, 24Pk | CH9PHA 33GN50 07660702284--Vinklad slipningssvamp---241 867 kr
NORTON ABRASIVES 07660702285 Vinklad slipsvamp, aluminiumoxid, 4.875 tum Längd, 2.875 tum Bredd, 24Pk | CH9PHB 33GN51 07660702285--Vinklad slipningssvamp---241 867 kr
NORTON ABRASIVES 07660700936 Vinklad slipsvamp, Grov/Medium, 4.875 tum längd, 2.875 tum bredd | CH9PHC 1PW28 07660700936--Vinklad slipningssvamp---188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642552868 Slipsvamp Fin 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 tum
29SEK /enhet