NORTON ABRASIVES Slipsvampar

Tillverkad av slipande belagd skum för strippning, slipning och efterbehandling, samt mindre avlägsnande av defekter och skapande av ytnycklar. Flexibel design möjliggör användning på böjda, konturerade och plana ytor. Finns i grova, extra grova, medelstora, fina, superfina, mikrofina och ultrafina varianter

Filter

NORTON ABRASIVES -

Konturslipningssvamp

Norton Abrasives konturslipsvampar är lämpliga för användning på en mängd olika krökta, konturformade eller plana ytor; kompatibel med trä, metall, färg, plast, keramik och gipsskivor. De är belagda på ena sidan med aluminiumoxidslipmedel som erbjuder förbättrad flexibilitet för handslipning eller efterbehandling av platta, krökta, konturerade och begränsade områden. Dessa slipsvampar håller upp till 5 gånger längre än vanligt sandpapper och tål även att rivas.

StilModellSlipmaterialGradePris (ex moms)förp. Antal.
A07660703075AluminiumoxidÄnden915 SEK 20
B07660703074AluminiumoxidMedium915 SEK 20
C07660703076AluminiumoxidSuper bra915 SEK 20
B07660703077KiselkarbidUltrafint842 SEK 20
D07660703078KiselkarbidMikrofin842 SEK 20
NORTON ABRASIVES -

Slipningssvamp

Norton Abrasives slipsvampar är slipmedelsbelagda skumblock idealiska för en mängd olika applikationer, från slipning av färg och gipsskivor till avgradning, blandning och efterbehandling av ytor. De har belagt skum som varar upp till 5 gånger längre än vanligt sandpapper och som även tål att rivas. Den flexibla naturen hos dessa slipsvampar gör dessa bäst lämpade för användning på böjda, konturformade och plana ytor. Välj från ett brett utbud av dessa slipsvampar som finns i längderna 4 och 4.75 tum.

StilModellGradeGritArtikelLängdTjocklekBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A07660702256--Slipningssvamp---30 SEK 1
B07660702284--Vinklad slipningssvamp---1 693 SEK 24
RFQ
C07660749507--Slipningssvamp---43 SEK 1
D63642502538--Slipningssvamp---26 SEK 1
RFQ
E63642536313--Slipningssvamp---35 SEK 1
RFQ
F07660782073--Slipningssvamp---66 SEK 1
RFQ
G07660700938--Konturslipningssvamp---76 SEK 2
RFQ
G07660700937--Konturslipningssvamp---76 SEK 2
RFQ
H07660700936--Vinklad slipningssvamp---85 SEK 1
RFQ
I07660702257--Slipningssvamp---38 SEK 1
J07660702255--Slipningssvamp---42 SEK 1
K07660749504--Slipningssvamp---43 SEK 1
L07660702081--Slipningssvamp---130 SEK 6
RFQ
M07660782071--Slipningssvamp---66 SEK 1
RFQ
N07660701715--Slipsvamp av gips---128 SEK 1
RFQ
G07660700939--Konturslipningssvamp---76 SEK 2
RFQ
H07660700935--Vinklad slipningssvamp---85 SEK 1
RFQ
B07660702285--Vinklad slipningssvamp---1 693 SEK 24
RFQ
O63642552870Grov100Slipningssvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "26 SEK 1
P07660749503Extra Grov / Medium36/80Slipningssvamp4"1"2.75 "40 SEK 1
Q63642552868Änden220Slipningssvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "26 SEK 1
Q63642552869Medium150Slipningssvamp4.75 "1 / 2 "3.75 "26 SEK 1
R07660749502Medium / Fin80/120Slipningssvamp4"1"2.75 "40 SEK 1

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?