ADD-A-LEVEL Byggnadsställningar och plattformstillbehör

Inkluderar gummimattor på arbetsplattformar med en maximal lastkapacitet på 250 lb. Låt kemiska föroreningar och vatten lätt passera genom dem. Horisontella anslutningsklämmor, för anslutning med Dunnage-Cubes och Poly-Riser-plastpaneler, finns också

Filter

ADD-A-LEVEL -

Arbetsplattformsmattor

Add-A-Level arbetsplattformmattor är utmattningsmattor, utformade för att öka produktiviteten och minska skador. Dessa tjocka mattor är gjorda av lätt gummi för att motstå rost, oljor, fett, syror och kemikalier. De har ett öppet genomströmningsdesign för enkel rengöring och kan staplas för att öka arbetshöjden. Vissa modeller är utrustade med gula säkerhetsgränser för att indikera en nivåförändring. Välj mellan ett brett utbud av arbetsplattformmattor, tillgängliga i längderna 36, ​​48, 66 och 96 tum Raptor Supplies.

StilModellLängdStilBreddPris (ex moms)
AM2378436 "Gul gräns24 "1 942 SEK
BM2378036 "Svart matta24 "1 630 SEK
CM2478448 "Gul gräns24 "3 645 SEK
CM2578466 "Gul gräns24 "3 637 SEK
CM3578466 "Gul gräns36 "5 514 SEK
CM2878496 "Gul gräns24 "5 043 SEK
CM3878496 "Gul gräns36 "6 408 SEK
ADD-A-LEVEL -

Anslutningsklämma för arbetsplattform - 4 st

ModellArtikelPris (ex moms)
RC3000AD7BDH94 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?