Självborrande skruvar

Filter

Självborrande skruvar används för att borra & gänga ett hål och fästa ihop olika material som aluminium, plåt eller trä, utan pilothål. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Borrskruv #6-20 1/2 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U31870.013.0050AB4CMX43 SEK
APPROVED VENDOR -

Borrskruv # 6-20 x 1-1 / 4 "- PK5000

ModellArtikelPris (ex moms)
F06T125BDB-G5MAC9RJM13 005 SEK
APPROVED VENDOR -

Borrskruv #10-16 x 3 "Pk 1500

ModellArtikelPris (ex moms)
F10T300BDB-G1.5MAC9RJU10 052 SEK
APPROVED VENDOR -

Borrskruv #10-16 1 1/4 Längd, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U31880.019.0125AB4CQB121 SEK
APPROVED VENDOR -

Borrskruv #8-18 1 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U31860.016.0100AB4BWW116 SEK
APPROVED VENDOR -

Borrskruv # 10-16 x 2-1 / 2 "- PK2000

ModellArtikelPris (ex moms)
F10T250BDB-G2MAC9RJR12 650 SEK
APPROVED VENDOR -

Borrskruv #8-18 x 3/4 " - PK6000

ModellArtikelPris (ex moms)
F08T075KDB-G6MAC9XYK16 539 SEK
VIGIL ANTISLIP -

Tek Screw Wafer, #12 trådstorlek, 1-1/2 tum Längd, 0.440 tum Dia.

ModellArtikelPris (ex moms)
12-215AH4GNZ54 SEK
APPROVED VENDOR -

Borrskruv #8-18 1/2 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U31870.016.0050AB4CNA61 SEK
APPROVED VENDOR -

Borrskruv #10-16 1/2 Längd, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U31860.019.0050AB2JXE103 SEK
GRAINGER -

Borrskruvpanna #6-20X1/2, 8000PK

ModellArtikelPris (ex moms)
B31820.013.0050AH3EEF2 383 SEK
SENCO -

Skruvar, stål, 1000PK

ModellArtikelPris (ex moms)
12G175YKLFAXCG8YUJ1 607 SEK
BANJO FITTINGS -

Självgängande skruv

ModellArtikelPris (ex moms)
M20017BW8BLM31 SEK
Se detaljer
WOODHEAD -

Självborrande gängskruv, M5 x 12 mm Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
1302260390CH2XHD-
RFQ
12

Självborrande skruvar

Självborrande skruvar används för att borra & gänga ett hål och fästa ihop olika material som aluminium, plåt eller trä, utan pilothål. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av självborrande skruvar från Fabory, Grainger, Snap-Loc & Woodhead. De har vanligtvis en borrformad spets, gängor och ett sexkantbrickhuvud.

Vanliga frågor

Hur installerar man en självborrande skruv?

  • Se till att borren är försedd med en sexkantad adapter (alternativa adaptrar kan väljas beroende på skruvhuvudstyp).
  • Markera ytan/brädan vid den punkt där skruven ska borras och fästas.
  • Fäst skruven på insexadaptern och borra igenom materialet.
  • Skruvens borrände kommer att tränga igenom materialet och gängorna (på dess kropp) kommer att skapa ett gängat hål för säker fastsättning.
  • Du kan enkelt ta bort den installerade skruven med hjälp av en borr, skruvdragare eller andra handverktyg.

Är självborrande skruvar och självborrande skruvar samma sak?

Nej, trots att de låter ganska lika och har en stark fysisk likhet är båda två olika typer av skruvar. Medan den förra har en spetsig borrkrona, vid skruvänden, som kan borra in i materialet och skära sin egen gänga, vilket eliminerar kravet på ett pilothål, kan den senare inte borra genom ytor och behöver ett pilothål för att gänga gängor .
Användare bör använda självborrande skruvar enligt deras mest lämpliga tillämpningar och inte utbytbara med självborrande skruvar eftersom det skulle resultera i en svagare skarv mellan materialen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?