Skakare och rotatorer

Filter

EBERBACH -

Hand Motion Shaker

ModellArtikelPris (ex moms)
EL680AX3DXK66 072 SEK
BURRELL SCIENTIFIC -

Flaskklämma aluminium 3/4 tums diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
075-777-20-00AH8EGD6 182 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Rullplattform Justera ovanliga fartyg

ModellArtikelPris (ex moms)
BT300-RPAA6QNR5 793 SEK
OHAUS -

Rullstång, aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
30400122CV4NZL668 SEK
VELP SCIENTIFIC -

Väska

ModellArtikelPris (ex moms)
A00001005CU7QWP2 945 SEK
LW SCIENTIFIC -

Pipettskakare, rotator, 2 lb lastkapacitet, 0 till 2, 500 rpm, Ambient, 0 plattformar, 60

ModellArtikelPris (ex moms)
SHL-PPF7-06F1CR9TJK6 085 SEK
BURRELL SCIENTIFIC -

Fingerklämma aluminium 3/4 tums diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
075-777-00-00AH8EFP1 078 SEK
OHAUS -

Mikrorörstativ, aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
30400114CT4JXC2 644 SEK
OHAUS -

Stor fartygsbärare, aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
30400071CT4HYG21 246 SEK
LW SCIENTIFIC -

Centrifugerrotor, vinklad, 24 x 1.5 mL/24 x 2 mL, plast, 12

ModellArtikelPris (ex moms)
CMP-RT24-02MTCR9TMG601 SEK
OHAUS -

Klämma mikroplatta, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
30400104CR8PAW927 SEK
HEIDOLPH -

Värmemodul, metall

ModellArtikelPris (ex moms)
036130470CR3UZN45 486 SEK
BURRELL SCIENTIFIC -

Mini Vortex Mixer, Vortex Mixer, 0 till 3000 RPM, 1 x 50 mL, Ambient 4 Deg till 30 Deg C

ModellArtikelPris (ex moms)
077-837-00-00CQ8BQN3 230 SEK
GLOBE SCIENTIFIC -

Shaker, rotator, 0 till 80 rpm, 5 till 40 grader C

ModellArtikelPris (ex moms)
GTR-HACE9JJX8 609 SEK
BURRELL SCIENTIFIC -

Toppplattformsklämma i aluminium 3/4 tums diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
075-765-32-00AH8EGC445 SEK
BURRELL SCIENTIFIC -

Volumetrisk klämma i aluminium 3/4 tums diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
075-777-18-00AH8EGB2 471 SEK
GENIE -

Halkfri bricka, plast

ModellArtikelPris (ex moms)
SI-M150CR8PAT2 554 SEK
1...45

Skakare och rotatorer

Rystare och rotatorer är utformade för att ge en roterande virvel eller sida vid sida-handling för bioprocessande cell- och mikrobiella kulturer eller luftning av jäsningsprocessen. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa högkvalitativa rotatorer från märken som Eberbach, Burrell Scientific, Vetenskapligt riktmärke, Lab Companion och LW Scientific perfekt för applikationer i livsmedels- och dryckesindustrin samt laboratorier. Eberbach shakers är designade för att producera en virvelliknande blandning av vattenlösningar med ett skakhastighetsområde på 120 - 2200 rpm som övervakas kontinuerligt av en digital varvräknare. Den unika vipparmsdesignen hos dessa Eberbach fram- och återgående shakers tillåter både horisontella och vertikala rörelser och erbjuds i kraftiga, fast hastighet, variabel hastighet och explosionssäkra motorvarianter. Shakers och rotatorer av Burrell Scientific tillåta drift med flera spänningsförsörjningar från 100 till 240 V och har en inbyggd timerfunktion för kontinuerlig och kontrollerad drift enligt kundens krav. Dessa lab shaker-maskiner är utrustade med 4 fullt justerbara klämstänger som kan användas med olika behållare och kolvar och en halkskyddad plattform för användning med känslig laboratorieutrustning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?