SALISBURY Stötskydd filtar

Mycket punkterings-, riv-, låg-, olje- och ozonbeständiga, gummifiltar av typ II som uppfyller ASTM F2320-standarderna. Flexibel och skräddarsydd för att passa arbetsområdet och skydda arbetare från elektriska risker med låg spänning

Filter

SALISBURY -

Elektrisk isolerande rullefilt

Elektriska isolerande rulltäcken från Salisbury är mycket punkterings-, riv-, olje-, flam- och ozonbeständiga och används för att skydda arbetstagare från elektriska lågspänningsrisker. Dessa filtar är lätta att klippa och förblir flexibla även vid temperaturer så låga som -40 ° F. De finns i tygförstärkt syntetiskt gummi typ II, tyg med förstärkt typ II-gummi, förstärkt typ II-gummi och PVC-konstruerade varianter. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Salisbury elektriska isoleringsrullfiltar i klara, gula, orange & bruna färger.

StilModellKlassFärgMaterialPris (ex moms)
ARLB00GulTygförstärkt syntetiskt gummi typ II16 831 SEK
BRLB0000BrunTyg med förstärkt typ II gummi16 700 SEK
BRLB11OrangeFörstärkt typ II gummi22 617 SEK
CRLBPVC11RensaPVC15 560 SEK
SALISBURY -

Elektrisk isolerande filt

StilModellKlassFärgLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A123LV0Maroon3ft.Salcor (R) Gummi med krok och ögla1ft.2 997 SEK
B1836YLV0Gul3ft.Typ 1 naturgummi med krok och ögla18 "3 309 SEK
C3636YLV0Gul3ft.Typ 1 naturgummi med krok och ögla3ft.5 959 SEK
D13004Orange3ft.Typ II syntetiskt gummi3ft.4 708 SEK
D154Orange22 "Typ II syntetiskt gummi22 "2 966 SEK
D900E4Orange3ft.Syntetisk3ft.4 166 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?