GARLAND MFG Mjuka ansiktsdelade huvudhamrar

Används för att slå av hjul; har ett solidt hickoryhandtag med utbytbara ytor som är idealiska för att utföra operationer med fem olika hammare. Kan förses med koppar, nylon och Gar-Dur plasthuvuden. Finns i ytdiametrar från 1.25 till 2.75 tum

Filter

GARLAND MFG -

Hammare av råhud med delat huvud

Split-head hammare från Garland Manufacturing är idealisk för att driva naglar eller forma föremål i formrörelse / positionering, reparation av elmotorer och reparation av propeller. Denna multifunktionshammare levereras med lätt utbytbara råhud-, koppar-, uretan-, nylon- och Gar-Dur-plastytor för att erbjuda maximal mångsidighet och minska stilleståndstiden för bearbetning. Designad enligt ISO- och OSHA-standarderna, den har ett massivt hickory-trähandtag för bättre kontroll och en rullstift som förbinder det slående huvudet med handtaget för extra hållkraft. Garland split-head hammer finns i olika huvudlängder, ansiktsdiametrar och storlekar.

StilModellAnsiktsdiameterHead LängdStorlekPris (ex moms)
A310021.5 "4.5 "2"1 520 SEK
B330021.5 "4.5 "2"1 783 SEK
C350021.5 "3"2"1 087 SEK
D360021.5 "4.5 "2"2 509 SEK
E340021.5 "4.5 "2"1 503 SEK
A310011.25 "3.875 "1"1 421 SEK
E340011.25 "3.875 "1"1 461 SEK
D360011.25 "3.875 "1"2 404 SEK
C350011.25 "2.625 "1"1 072 SEK
B330011.25 "3.875 "1"1 695 SEK
C350031.75 "3.25 "3"1 227 SEK
E340031.75 "4.75 "3"1 829 SEK
B330031.75 "4.75 "3"2 172 SEK
A310031.75 "4.75 "3"1 827 SEK
F360031.75 "4.75 "3"3 790 SEK
E340042"5.375 "4mm2 080 SEK
A310042"5.375 "4mm2 088 SEK
C350042"3.75 "4mm1 363 SEK
B330042"5.375 "4mm2 732 SEK
D360042"5.375 "4mm4 715 SEK
B330052.75 "5.75 "5"3 937 SEK
C350052.75 "4"5"1 927 SEK
E340052.75 "5.75 "5"3 184 SEK
A310052.75 "5.75 "5"3 155 SEK
D360052.75 "5.75 "5"6 847 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?