WELLER Lödelement

Filter

AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Värmeelement för lödkolv

American Beauty kompressionslindade Ni-krom värmeelement är designade för att löda elektroniska enheter, tryckta kretskort och tunga ledningar, samt bibehålla höga lödtemperaturer i produktionsapplikationer. Spolens stålkonstruktion i ett stycke erbjuder överlägsen hållbarhet och en maximal uteffekt på 250W. Överensstämmelse med RoHS- och CE-standarder garanterar säkerhet. Välj från ett brett utbud av lödkolvvärmeelement, tillgängliga i 60, 75, 100, 150, 175, 200 och 250W effektklasser.

StilModellArtikeltempWattPris (ex moms)
A9014-25ELEMENT--662 SEK
B9273-130ELEMENT--833 SEK
C9012-60ELEMENT--743 SEK
C9012-50ELEMENT--669 SEK
A9014-30ELEMENT--611 SEK
D9275X-250Värmeelement för lödkolv1000 grader F2501 549 SEK
D9275-200Värmeelement för lödkolv1000 grader F2001 179 SEK
E9273X-175Värmeelement för lödkolv1025 grader F1751 151 SEK
E9273-150Värmeelement för lödkolv955 grader F150891 SEK
E9273-100Värmeelement för lödkolv855 grader F100921 SEK
F9271-60Värmeelement för lödkolv850 grader F60718 SEK
G9014-20Värmeelement för lödkolv805 grader F20632 SEK
H9012-40Värmeelement för lödkolv950 grader F40686 SEK
F9271-75Värmeelement för lödkolv930 grader F75781 SEK
D9279-550Värmeelement för lödkolv1010 grader F5501 942 SEK
D9277-300Värmeelement för lödkolv1000 grader F3001 549 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lödpottvärmeelement

StilModellWattPris (ex moms)
AMP-9H-1 193 SEK
B9301-2X1601 160 SEK
B9300-2X3001 733 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?