AMERICAN BEAUTY TOOLS Lödkolvpistoler och krukor

Filter

AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lödkrukor

American Beauty lödkärl används för att värma lödmaterial för att ta bort och byta ut komponenter med ett stort antal kablar, förtenningstrådar och kablar och dopplödningsklämmor. De är gjorda av gjutjärn för kemisk beständighet mot blyfria lödningar. Dessa lödkärl har en justerbar ratt för önskad uppvärmning (maximal temperatur på 850 grader F) och ett lock med handtag för att täcka uppvärmningsmediet och förhindra spill. Välj från ett brett utbud av lödkärl, tillgängliga i 1 och 2.5 lb alternativ.

StilModellTypSpänningWattPris (ex moms)
A3001 lb, blyfri lödkruka110-120 VAC3206 475 SEK
B6002.5 lb, blyfri lödkruka110-120 VAC6006 852 SEK
CMP-9elektriska110 till 120 VAC1353 302 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lödningsjärn

American Beauty lödkolvar har paragonjärnklädda blyfria spetsar som kontinuerligt har överträffat alla standardmotsvarigheter. Dessa RoHS-kompatibla lödstationer har en pluggformad spetsdesign för förbättrad värmeöverföring och bekväma rengöringstjänster. Den modulära konstruktionen av dessa enheter tillåter enkelt utbyte av förbrukningsdelarna. Välj från ett brett utbud av dessa lödkolvar tillgängliga i 60, 100, 150, 300 och 550 W effektklasser.

StilModellHandleLängdTipsstorlekTypSpänningWattPris (ex moms)
A3108-25------1 442 SEK
B3112-50------1 770 SEK
CS3138-150------2 803 SEK
D3158X-250Hårt träslag14 "5/8Professionell kvalitet110-120 VAC2504 538 SEK
E3198-550Hårt träslag15 "1.125Professionell kvalitet110-120 VAC5506 511 SEK
F3125-75Hårt träslag12.25 "1/4Professionell kvalitet110-120 VAC752 283 SEK
G3158E-200Hårt träslag-5/8, 7/8, 1-1/8Professionell kvalitet1202004 352 SEK
D3158-200Hårt träslag14 "5/8Professionell kvalitet110-120 VAC2004 107 SEK
H3178-300Hårt träslag14.375 "7/8Professionell kvalitet110-120 VAC3005 395 SEK
I3198E-550Hårt träslag-0.56mmProfessionell kvalitet1205506 553 SEK
J3138-100Hårt träslag13 "3/8Professionell kvalitet110-120 VAC1002 939 SEK
J3138X-175Hårt träslag13 "3/8Professionell kvalitet110-120 VAC1753 251 SEK
F3125-60Hårt träslag12.25 "1/4Professionell kvalitet110-120 VAC602 096 SEK
K3138-150Hårt träslag13 "3/8Professionell kvalitet110-120 VAC1502 863 SEK
L3178E-300Hårt träslag-0.87mmProfessionell kvalitet1203005 274 SEK
M3158XE-250Hårt träslag-0.62mmProfessionell kvalitet1202504 286 SEK
N3112 120-60Plast8"1 / 4 "SLITSTARK110-120 VAC601 989 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Ergo lödkolv

American Beauty ergo lödkolvar har en 90-graders design för att underlätta en ergonomiskt bekväm position för manövrering. Dessa RoHS-kompatibla lödstationer har en pluggformad spets för förbättrade värmeöverföringshastigheter och paragonjärnklädda blyfria lödkolvspetsar som överträffar alla standardmotsvarigheter. De finns i märkeffekterna 60, 75, 100, 150 och 175 W.

StilModellTipsstorlekWattPris (ex moms)
A3125E-601/4602 419 SEK
A3125E-751/4752 419 SEK
B3138E-1503/81503 463 SEK
B3138XE-1753/81753 690 SEK
B3138E-1003/81003 301 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lödningsstationer

American Beauty lödstationer är designade för att ge en stramare processkontroll, en överlägsen värmeelementlivslängd och en minskning av termiska överbelastningar. De är utrustade med paragonjärnklädda blyfria lödkolvspetsar som kontinuerligt har överträffat vanliga järnspetsar. Dessa RoHS-kompatibla lödstationer har en pluggformad spetsdesign för förbättrade värmeöverföringshastigheter. Välj från ett brett utbud av dessa lödstationer tillgängliga i 20, 40 och 60 W effektklasser.

StilModellTipsstorlekTypSpänningWattPris (ex moms)
A10507 120-Resistens120110017 821 SEK
BV36GL31/4Professionell kvalitet110-120 VAC603 610 SEK
CV36GS31/8Professionell kvalitet110-120 VAC203 217 SEK
DV36GM33/16Professionell kvalitet110-120 VAC403 444 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lödkolv i blyertsstil

American Beauty lödkolvar i pennstil har en spetsdesign i pluggstil för ökad värmeöverföringshastighet och bekväma rengöringstjänster. De är utrustade med paragon järnklädda blyfria järnspetsar som överträffar och håller ut sina motsvarigheter. Dessa lödkolvar har en modulär konstruktion som underlättar byte av förbrukningsdelar och finns i 20 och 40 W effektklasser.

StilModellLängdTipsstorlekWattPris (ex moms)
A3108-207"1/8201 382 SEK
B3112-407.75 "1/4401 679 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lödsystem med pincettstil

American Beauty lödsystem i pincettstil används för att smälta lödtrådar för att sammanfoga metallföremål och ytor. Dessa 120VAC lödsystem är anslutna till ett handstycke av pincettstil via kopparkontakter. Dessa handstycken har elektroder av pincetttyp för att hålla små föremål och kopparbelagda rostfria stålspetsar för hög ledningsförmåga. De är utrustade med en fotkontakt för handsfree-aktivering och uppfyller CE-standarder för att säkerställa säker drift. Välj från ett brett utbud av tångliknande lödsystem, tillgängliga i 250, 1100 och 1800 watts uteffekter.

StilModellTipsstorlekWattPris (ex moms)
A105K51/8180020 336 SEK
B105L71/8110019 884 SEK
C105041/825013 403 SEK
D105025/6425011 232 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Långtypslödningssystem

American Beauty lödsystem i tångstil används för att smälta lödtrådar för att sammanfoga metallföremål och ytor. Dessa 120VAC lödsystem ger en uteffekt på 1800W och är anslutna till ett handstycke av tångtyp via kopparkontakter. Dessa handstycken har långa elektroder med lätta att forma kolblockspetsar för att hålla metallen. De är utrustade med en fotkontakt för handsfree-aktivering och uppfyller CE-standarder för att säkerställa säker drift. Välj från ett brett utbud av lödsystem i tångstil, tillgängliga i varianter med 1/2 eller 1/4 tums kolblockspetsar.

StilModellTipsstorlekPris (ex moms)
A105051/226 354 SEK
B105L51/423 294 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Byte av spänningsregulator

ModellArtikelPris (ex moms)
8058AG9FBN766 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lödsystem VVS-system 3000w

ModellArtikelPris (ex moms)
10577AE7MNR30 725 SEK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lödsystem med sondstil 1100w

ModellArtikelPris (ex moms)
10509AE7MNX17 377 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?