MILWAUKEE Stegborrbitar

Titanbelagda borrkronor används för att göra små och stora hål i stål och plast. Har en design med dubbla räfflor för ökad hastighet och optimerad geometri med svart oxidfinish för snabbare skärning och mindre värmeproduktion. Inkludera lasergraverat referens-ID för att stoppa vid rätt hålstorlek.

Filter

MILWAUKEE -

Stegborrbitar

StilModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
A48-89-9332Steg borr3 124 SEK 1
B48-89-9289Steg borr2 272 SEK 1
C48-89-9242Steg borr900 SEK 1
D48-89-9249Steg borr1 564 SEK 1
E48-89-9284Steg borr1 688 SEK 1
F48-89-9243Steg borr1 118 SEK 1
G48-89-9301Steg borr791 SEK 1
H48-89-9320Steg borr1 339 SEK 1
I48-89-9281Steg borr1 129 SEK 1
J48-89-9244Steg borr1 185 SEK 1
K48-89-9321Steg borr1 541 SEK 1
L48-89-9248Steg borr1 459 SEK 1
M48-89-9335Steg borr2 312 SEK 1
N48-89-9241Steg borr714 SEK 1
O48-89-9257Stegborrsats1 725 SEK 1
P48-89-9254Stegborrsats2 707 SEK 1
Q48-89-9291Stegborrsats3 873 SEK 1
R48-89-9239Stegborrsats4 135 SEK 2
S48-89-9256Stegborrsats3 313 SEK 1
T48-89-9399Stegborrsats4 515 SEK 1
U48-89-9234Stegborrsats3 005 SEK 2
MILWAUKEE -

Stegborr med höghastighetsstål

StilModellBitlängdSkaftstorlekStorleksområdeStorlekar ingårPris (ex moms)
A48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "med steg7 / 8 "1 199 SEK
B48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "till 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"971 SEK
C48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "till 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"1 113 SEK
D48-89-92092 61 / 64 "3 / 8 "7/8 "och 1-1 / 8" w / Steps7/8", 1-1/8"1 410 SEK
E48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "till 1/2"3/8 ", 1/2"717 SEK
F48-89-92123 1 / 16 "3 / 8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"1 749 SEK
G48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"1 997 SEK
H48-89-92113 3 / 64 "3 / 8 "7/8" to 1-7/32"7/8", 1-1/8", 1-7/32"1 601 SEK
I48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "till 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"757 SEK
I48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "till 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"590 SEK
J48-89-92083 17 / 64 "3 / 8 "1/2 "till 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"1 168 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?