ORBIS Raka väggbehållare

Filter

ORBIS -

Raka väggbehållare

ORBIS raka väggbehållare är idealiska för alla typer av stötfångare, ritningar och gjutlistar. De har polyetenkonstruktion med hög densitet för beständighet mot UV-strålning och förstärkt utvändig ribbning för maximal stapelhållfasthet. Dessa RoHS-kompatibla StakPak-behållare är integrerade med dräneringshål i stötfångare och handtag för att säkerställa enkel tömning och rengöring och finns i grå, grön & blå färger.
Raptor Supplies erbjuder också distributionsbehållare med en lastkapacitet på 40 lb.

StilModellUtanför breddFärgInuti höjdenAnvänd medVolymInre längdInre breddArtikelPris (ex moms)
ANSO2422-9 Kungsblå-------Rak väggbehållare799 SEK
BNSO2415-7 GRÖN-------Väggbehållare593 SEK
CNSO1207-5-------Väggbehållare311 SEK
DNSO2422-9 GRÅ-------Väggbehållare799 SEK
ENSO2422-9 GRÖN-------Väggbehållare799 SEK
FNSO1207-5 ROYAL BLUE7.437 "Blå4.5 "Tillverkare Nr RCSO1207-10.13 cu. ft.9.437 "5.5 "Behållare311 SEK
GNSO1207-5 GRÅ7.437 "Grå4.5 "Tillverkare Nr RCSO1207-10.13 cu. ft.9.437 "5.5 "Behållare311 SEK
HNSO2415-11.5 MED. GRÖN15 "Grön10 15 / 16 "Tillverkare Nr RCSO2415-11.78 cu. ft.21.437 "13 "Behållare-
RFQ
INSO2415-11.5 GRÅ15 "Grå10 15 / 16 "Tillverkare Nr RCSO2415-11.78 cu. ft.21.437 "13 "Behållare668 SEK
ORBIS -

Handhållen behållare

ORBIS handdistributionsbehållare är utformade för att lagra avlånga eller långa delar, ritningar, stötfångare och gjutlist. Dessa behållare har formsprutad plastkonstruktion för att hantera laster från 2.6 till 40 kg. De har en stapelbar design som gör att enheten kan staplas säkert ovanpå varandra och maximerar arbetsytan. Dessa behållare är vidare integrerade med fingertoppshandtag på intilliggande sidor för enkel hantering och finns i volymer från 0.62 till 1.42 kubikmeter.
Raptor Supplies erbjuder också ORBIS raka väggbehållare med alla ovannämnda funktioner, men med polyetenkonstruktion för utmärkt slaghållfasthet.

StilModellInuti höjdenInre längdArtikelLastkapacitetUtanför längdVolymPris (ex moms)
ANSO2415-9 BLÅ7"21 13 / 32 "Distributionsbehållare40 lb.24 "1.42 cu. ft.625 SEK
ANSO1215-9 BLÅ8.75 "9 13 / 32 "Behållare2.6 lb.12 "0.62 cu. ft.-
RFQ
ORBIS -

Rak väggbehållare

ORBIS behållare med rak vägg är utformade för att erbjuda maximalt kubutnyttjande och ett enkelt gränssnitt med en anpassad inre dunnage för ökad produktivitet. Dessa behållare har en gjuten kontinuerlig stötfångare för att förhindra smuts och dammförorening och dräneringshål för enkel rengöring. De har en förstärkt botten för att säkerställa säker stapling av blandade containrar och finns i volymer från 0.48 till 3.8 kubikmeter.
Raptor Supplies erbjuder också ORBIS distributionsbehållare som kommer med ytterligare massiva väggar och en solid botten för säker förvaring och extra stabilitet.

StilModellUtanför höjdFärgInuti höjdenUtanför längdUtanför breddVolymInre längdInre breddPris (ex moms)
ASO3215-7 Grå7.5 "Grå6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "873 SEK
BSO4815-7 Grön7.5 "Grön6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 124 SEK
CSO3215-7 Blå7.5 "Blå6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "873 SEK
DNSO1215-7 GRÖN7.5 "Grön7"12 "15 "0.48 cu. ft.9 13 / 32 "13 "371 SEK
ESO4815-7 Blå7.5 "Blå6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "-
RFQ
FSO3215-7 Grön7.5 "Grön6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "873 SEK
GSO4815-7 Grå7.5 "Grå6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 124 SEK
HSO4822-7 Grå7.25 "Grå6.25 "48 "22.5 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "20.75 "1 573 SEK
ISO4822-7 Blå7.25 "Blå6.25 "48 "22.5 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "20.75 "1 573 SEK
JSO4822-7 Grön7.25 "Grön6.25 "48 "22.5 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "20.75 "1 750 SEK
KSO4815-11 Grön10.75 "Grön9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 157 SEK
LSO4815-11 Blå10.75 "Blå9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 157 SEK
MSO4815-11 Grå10.75 "Grå9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "1 157 SEK
ORBIS -

Distributionsbehållare

StilModellUtanför höjdFärgInuti höjdenUtanför längdUtanför breddAnvänd medVolymInre längdPris (ex moms)
ANSO2415-5 Grön5"Grön4"24 "15 "Tillverkare Nr RCSO24151-10.72 cu. ft.21.375 "501 SEK
BNSO1215-5 Grön5"Grön4.375 "12 "15 "Tillverkare Nr RCS01215-10.32 cu. ft.9.375 "348 SEK
CNSO1215-7 GRÅ7.5 "Grå7"12 "15 "-0.48 cu. ft.9 13 / 32 "371 SEK
DNSO2422-11 GRÖN10.75 "Grön10.375 "24 "22.5 "--21 13 / 32 "860 SEK
ENSO2415-14 Grön14.5 "Grön13 13 / 16 "24 "15 "Tillverkare Nr RCSO24151-12.20 cu. ft.21.375 "823 SEK
ORBIS -

Dairy Crate 13 tum Längd 13 tum Bredd 11 tum Höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
DA1000 BlackAA2CYW225 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?