Strukturella brickor

Filter

Strukturella brickor används med strukturella skruvar, bultar, dubbar och muttrar för att säkerställa den strukturella integriteten hos en konstruerad koppling. Raptor Supplies erbjuder strukturella brickor från...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Platt bricka 1/2", 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
6ZA26AF2YFW165 SEK
APPROVED VENDOR -

Fyrkantig bricka M22, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
6GA20AE8WXU367 SEK
APPROVED VENDOR -

Fyrkantig bricka M20, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
6GA18AE8WXT218 SEK
GRAINGER -

Strukturell bricka kolstål M36 X, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M04237.360.0001AH7THV5 375 SEK
12

Strukturella brickor

Strukturella brickor används med strukturella skruvar, bultar, dubbar och muttrar för att säkerställa den strukturella integriteten hos en konstruerad koppling. Raptor Supplies erbjuder strukturella brickor från märken som Fabory och Grainger. Dessa brickor används i byggnads- och exteriörapplikationer.

Vanliga frågor

Vad betecknar styrkebetygen/klasserna?

  • En brickas kvalitet eller klass anger dess styrka och kompatibilitet med respektive mutter / gängad stång / skruv / bult.
  • Ju högre grad, desto högre hållfasthet på fästelementet.
  • SAE-kvaliteter används för Imperial brickor. Brickor med samma SAE-styrka som andra fästelement bör användas tillsammans.
  • ISO-klasser används för metriska brickor. Brickor med samma första siffra som ett fäste är avsedda att användas tillsammans.
  • ASTM-klasser baseras på faktorer som styrka, tryck och temperatur.

Hur installerar man en strukturell bricka för spänning/belastningsindikator?

En strukturell bricka för spänning/belastningsindikator kan installeras på en bultenhet samtidigt som man ser till att brickan inte kommer i kontakt med den roterande ytan på den bifogade muttern eller bulthuvudet. Att komma i kontakt med en roterande del skulle orsaka för tidig kompression och slitage på brickans åsar och göra den oanvändbar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?