Dränkbara brunnpumpar

Filter

Dränkbara brunnspumpar är helt nedsänkta i vatten och är idealiska för djupa brunnar som går 75 fot djupa eller mer. Dessa enheter är utrustade med en hermetiskt tillsluten motor som är nära...Läs mer

LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 22 gpm nominell flödeshastighet, 1 1/2 hk, 230 VAC, 10.6 A, 280 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559150CR9QLX37 140 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 16 gpm nominell flödeshastighet, 3/4 hk, 230 VAC, 6.8 A, 257 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559145CR9QLW29 356 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 16 gpm nominell flödeshastighet, 3/4 hk, 230 VAC, 6.8 A, 257 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559198CR9QLV28 419 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 16 gpm nominell flödeshastighet, 3/4 hk, 230 VAC, 10 A, 257 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559181CR9QLT23 764 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 12 gpm nominell flödeshastighet, 3/4 hk, 230 VAC, 6.8 A, 338 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559178CR9QLH24 643 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 12 gpm nominell flödeshastighet, 1 hk, 230 VAC, 8.2 A, 444 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559179CR9QLA32 241 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 12 gpm nominell flödeshastighet, 1 hk, 230 VAC, 8.2 A, 444 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559196CR9QKZ35 084 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 12 gpm nominell flödeshastighet, 1 1/2 hk, 230 VAC, 10.6 A, 615 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559163CR9QKW49 509 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 8 gpm nominell flödeshastighet, 1/2 hk, 230 VAC, 10 A, 300 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559190CR9QNP22 042 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 12 gpm nominell flödeshastighet, 3/4 hk, 230 VAC, 6.8 A, 338 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559161CR9QLK32 508 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 5 gpm nominell flödeshastighet, 1/2 hk, 115 VAC, 5 A, 315 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559151CR9QMU26 454 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 5 gpm nominell flödeshastighet, 1/2 hk, 230 VAC, 5 A, 315 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559152CR9QMW26 454 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 12 gpm nominell flödeshastighet, 1/2 hk, 115 VAC, 10 A, 244 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559160CR9QLG22 454 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 12 gpm nominell flödeshastighet, 1/2 hk, 115 VAC, 10 A, 244 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559194CR9QPK22 784 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-tråd, 1 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559158CV8PNV-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 3/4 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559157CV8PNT-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1/2 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559156CV8PNQ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1-1/2 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559147CV8PMK-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-tråd, 1 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559165CV8PMJ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-tråd, 1 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559146CV8PMH-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 3/4 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559164CV8PMG-
RFQ
123...7

Dränkbara brunnpumpar

Dayton dränkbara brunnpumpar omvandlar roterande energi till kinetisk energi genom att trycka på högflödesinfallande vatten på knivarna. De är vidare anslutna till en tank för att bibehålla ett konstant vattentryck och är mer effektiva när de installeras i djupa brunnar eller flera hundra meter under marknivån. Dessa pumpar har rostfritt stålkonstruktion för att tillgodose kemiska recirkulationskrav och finns i 10, 20, 25, 35 och 45 GPM flödeshastigheter på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilken funktion har en sil i dränkbara pumpar?

Silen kan ta bort större och oönskade suspenderade partiklar från en vätska för att skydda nedströmspumpar från potentiell skada. De kan enkelt tas bort för rengöring.

Vad är användningen av gummiavloppslagret?

Dayton dränkbara brunnspumpar levereras med gummilager för att skydda axeln och eliminera sandslitage.

Hur djupt kan en dränkbar brunnspump gå?

Dränkbara pumpar kan fungera med optimal kapacitet från ett djup upp till 400 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?