Dränkbara brunnpumpar

Filter

Dränkbara brunnspumpar är helt nedsänkta i vatten och är idealiska för djupa brunnar som går 75 fot djupa eller mer. Dessa enheter är utrustade med en hermetiskt tillsluten motor som är nära...Läs mer

LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 8 gpm nominell flödeshastighet, 1/2 hk, 115 VAC, 10 A, 300 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559137CR9QNL24 107 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 8 gpm nominell flödeshastighet, 1/2 hk, 115 VAC, 10 A, 300 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559173CR9QNM22 601 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 90 gpm Nominell flödeshastighet, 3 hk, 210 fot Max. Huvud, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
W35G10S08-PECR9QNW32 067 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 8 gpm nominell flödeshastighet, 1 hk, 230 VAC, 8.2 A, 544 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559175CR9QPA35 562 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 16 gpm nominell flödeshastighet, 1 hk, 230 VAC, 8.2 A, 343 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559199CR9QPD36 041 SEK
FRANKLIN -

Pumpkontrollpanel, 220V AC/230V AC/480V AC, 3 till 12 A, 2 styrd, 3

ModellArtikelPris (ex moms)
513413CV3PWN46 276 SEK
FRANKLIN -

Pumpkontrollpanel, 230V AC, 23 till 32 A, 2 styrda, Nema 4X, 1

ModellArtikelPris (ex moms)
513417CV3PWQ48 003 SEK
FRANKLIN -

Pumpkontrollpanel, 220V AC/230V AC/480V AC, 8 till 32 A, 1 styrd, 3

ModellArtikelPris (ex moms)
513411CV3PWT30 230 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 3/4 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559142CV8PLZ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1/2 hk, 115 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559159CV8PLW-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1/2 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559141CV8PLX-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1-1/2 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559166CV8PML-
RFQ
1...67

Dränkbara brunnpumpar

Dayton dränkbara brunnpumpar omvandlar roterande energi till kinetisk energi genom att trycka på högflödesinfallande vatten på knivarna. De är vidare anslutna till en tank för att bibehålla ett konstant vattentryck och är mer effektiva när de installeras i djupa brunnar eller flera hundra meter under marknivån. Dessa pumpar har rostfritt stålkonstruktion för att tillgodose kemiska recirkulationskrav och finns i 10, 20, 25, 35 och 45 GPM flödeshastigheter på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilken funktion har en sil i dränkbara pumpar?

Silen kan ta bort större och oönskade suspenderade partiklar från en vätska för att skydda nedströmspumpar från potentiell skada. De kan enkelt tas bort för rengöring.

Vad är användningen av gummiavloppslagret?

Dayton dränkbara brunnspumpar levereras med gummilager för att skydda axeln och eliminera sandslitage.

Hur djupt kan en dränkbar brunnspump gå?

Dränkbara pumpar kan fungera med optimal kapacitet från ett djup upp till 400 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?