Dränkbara brunnpumpar

Filter

Dränkbara brunnspumpar är helt nedsänkta i vatten och är idealiska för djupa brunnar som går 75 fot djupa eller mer. Dessa enheter är utrustade med en hermetiskt tillsluten motor som är nära...Läs mer

LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 12 gpm nominell flödeshastighet, 1/2 hk, 115 VAC, 10 A, 244 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559141CR9QLD20 358 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 90 gpm nominell flödeshastighet, 7 1/2 hk, 520 fot Max. Huvud, rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
W35G10S19-PECR9QNY56 672 SEK
FLINT & WALLING -

Pump Control Panel, 1/2 Hp Motor/Pump Hp, 110V AC, 3.2, Csir

ModellArtikelPris (ex moms)
022875CP6BPA1 736 SEK
FLINT & WALLING -

Pump Control Panel, 3/4 Hp Motor/Pump Hp, 220V AC, 2.3, Csir

ModellArtikelPris (ex moms)
022877CP6BPC1 839 SEK
LITTLE GIANT -

Dränkbar pump, 8 gpm nominell flödeshastighet, 1/2 hk, 115 VAC, 10 A, 300 fot Max. Huvud

ModellArtikelPris (ex moms)
559156CR9QNK26 949 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1-1/2 hk, 230 V, 60 Hz, tumstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559144CV8PMD-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1/2 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559137CV8PNP-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 3/4 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559134CV8PND-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1/2 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559152CV8PNC-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1/2 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559133CV8PNB-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1/2 hk, 115 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559151CV8PNA-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1/2 hk, 115 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559132CV8PMZ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1-1/2 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559169CV8PMT-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1-1/2 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559150CV8PMR-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-tråd, 1 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559168CV8PMQ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-tråd, 1 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559149CV8PMP-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 3/4 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559167CV8PMN-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 3/4 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559148CV8PMM-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 3/4 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559145CV8PMF-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-tråd, 1 hk, 230 V, 60 Hz, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559143CV8PMB-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Dränkbar brunnspump, 1-fas, 2-trådig, 1/2 hk, 115 V, 4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
559155CV8PNN-
RFQ
1...567

Dränkbara brunnpumpar

Dayton dränkbara brunnpumpar omvandlar roterande energi till kinetisk energi genom att trycka på högflödesinfallande vatten på knivarna. De är vidare anslutna till en tank för att bibehålla ett konstant vattentryck och är mer effektiva när de installeras i djupa brunnar eller flera hundra meter under marknivån. Dessa pumpar har rostfritt stålkonstruktion för att tillgodose kemiska recirkulationskrav och finns i 10, 20, 25, 35 och 45 GPM flödeshastigheter på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilken funktion har en sil i dränkbara pumpar?

Silen kan ta bort större och oönskade suspenderade partiklar från en vätska för att skydda nedströmspumpar från potentiell skada. De kan enkelt tas bort för rengöring.

Vad är användningen av gummiavloppslagret?

Dayton dränkbara brunnspumpar levereras med gummilager för att skydda axeln och eliminera sandslitage.

Hur djupt kan en dränkbar brunnspump gå?

Dränkbara pumpar kan fungera med optimal kapacitet från ett djup upp till 400 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?