ZOELLER Sump- och avloppsbassänger

Sömlösa och korrosionsbeständiga avloppsvatten / avloppsbassänger av polyeten som används för att hålla en sumppump och för att ta bort ackumulerat vatten. 14-gauge stål och poly-struktur skum tvättställ finns också

Filter

ZOELLER -

Sump bassänger

StilModellMaterialTypPris (ex moms)
A31-0444PolyetenInomhus813 SEK
B31-0249polyetenRadon2 505 SEK
ZOELLER -

Avloppsrörsskydd Vent

StilModellDiameterMaterialPris (ex moms)
A17-041120.5 "Poly strukturellt skum964 SEK
B17-080628 "(passar 24" bassäng)14Ga stål2 216 SEK
ZOELLER -

Avloppsinloppsinlopp 4 tum

Zoeller-avloppspumpbassänger har hög densitet polyeten strukturellt skum (PSF) / polyeten / glasfiber sömfri konstruktion perfekt för att samla upp det översvämmade vattnet från VVS-utrustning, källare och tryckavloppssystem. Dessa IAPMO-godkända avloppsbassänger är vattentäta och gastäta när de är korrekt installerade och levereras med ett tåligt stålskydd med packningar, två pumpplattor och en inspektionsplatta (på simplex- och duplexavloppsbassänger) för att hålla det ackumulerade vattnet täckt och tillhandahålla inline, tjänster för enkelt underhåll. Varumärkets bassänger är konstruerade för användning i applikationer där det mättade hydrostatiska jordtrycket inte sträcker sig över toppen av gropen om inte trycket avlastas av ett oberoende dräneringssystem. Välj bland ett brett utbud av dessa sumppumpbassänger som finns i 18 och 24 tum diameter alternativ på Raptor Supplies.

StilModellDiameterHöjdLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A31-008018 "30 "22 "polyeten22 "1 315 SEK
B31-011024 "36 "28 "Poly strukturellt skum28 "7 029 SEK
ZOELLER -

Säckbehållarhöjd 1 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
17-0135AA4MCQ529 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?