SALISBURY Växelmattor

1/4 tum tjock, korrugerad typ II materialmatta placerad framför högspänningsapparater för personalskydd. Uppfyller ASTM D178-standarderna och använder en maximal spänning på 17000V. Finns i längder upp till 9 fot och bredder upp till 30 fot

Filter

SALISBURY -

Växelmatta

Växelmattor placeras framför motorstyrcentraler, ställverk eller liknande högspänningsapparater för att skydda arbetare. Dessa icke-ledande mattor från Salisbury är gjorda av typ II-gummi och uppfyller ASTM D178-standarderna. Mattans korrugerade yta fungerar som ett säkerhetsmönster och minskar risken för att metallföremål blir inbäddade. Välj från ett omfattande utbud av växelmattor, tillgängliga i 2 & 30 tum bredder och 3, 6 & 9 tum längder på Raptor Supplies.

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
AM30-1Y3ft.30 "2 673 SEK
AM24-1Y3ft.2ft.2 059 SEK
AM30-2Y6"30 "5 766 SEK
AM24-2Y6"2ft.4 506 SEK
AM30-3Y9ft.30 "7 608 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?